カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • 協和[機構部品](57)
  • RS PRO(50)
  • SMC(45)
  • PEPPERL+FUCHS(22)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • 大阪魂(19)
  • エスコ(12)
  • SICK(11)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • 泉精器製作所(7)
  • ノーブランド(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • brembo(6)
  • タンガロイ(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • Canon(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KEMET(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×250」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-250-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 250 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1167アズワン品番65-8020-38
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-250-PPV-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:250mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-250-PPV-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:250mm

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-40-250-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッションを備えています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:250 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッシ
    仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7893アズワン品番65-7980-11
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-250-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:250mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-250-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:250mm

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-40-250-PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:250 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7858アズワン品番65-8013-86
  • エアシリンダ DSBG-40-250-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:250mm Festo

    エアシリンダ DSBG-40-250-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:250mm

    Festo
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダは、250 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
    仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-250-PPVA-N3●コード番号:203-6655アズワン品番65-7979-30
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:250mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:250mm

    Festo
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9730アズワン品番65-8001-65
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm

    Festo
    ¥218,980税込¥240,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9709アズワン品番65-7998-19
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:250mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:250mm

    Festo
    ¥127,980税込¥140,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9685アズワン品番65-8015-87
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm

    Festo
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9710アズワン品番65-8014-44
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-12P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-12P-A-ST-

    Festo
    ¥298,980税込¥328,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:250mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6353アズワン品番65-7875-59