カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • 協和[機構部品](55)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • SMC(17)
  • 大阪魂(15)
  • SICK(11)
  • イマオコーポレーション(10)
  • エスコ(8)
  • サンドビック(8)
  • Qlight(8)
  • DMM.make(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • タナカ(5)
  • ニッセイ(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • グリーンクロス(4)
  • RS PRO(4)
  • VARIVAS(4)
  • 三ツ星ベルト(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×400」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動リニアアクチュエータ Festo

    電動リニアアクチュエータ

    Festo
    ¥334,980税込¥368,478
    1個
    7日以内出荷
    FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:400mmバックラッシュ:30μm
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9670アズワン品番65-8009-85
  • 電動リニアアクチュエータ Festo

    電動リニアアクチュエータ

    Festo
    ¥347,980税込¥382,778
    1個
    7日以内出荷
    FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:400mmバックラッ
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9664アズワン品番65-8003-64
  • 電動リニアアクチュエータ Festo

    電動リニアアクチュエータ

    Festo
    ¥356,980税込¥392,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじは M12 x 1.25 です。サイズ:40 ストローク:400 mm バ
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9707アズワン品番65-7982-73
  • エアシリンダ DSBG-40-400-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:400mm Festo

    エアシリンダ DSBG-40-400-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
    仕様●ストローク:400mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-400-PPVA-N3●コード番号:203-6640アズワン品番65-8008-84
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9737アズワン品番65-8002-01
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9736アズワン品番65-8002-98
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    ¥368,980税込¥405,878
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF-60-400-12P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-60-400-12P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は、最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットになります。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供します 強力なボールねじドライブを装備 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなどの XY 移動に最適 内部ガイドは、外部からの保護に役立ちます 影響 清掃が非常に簡単で汚れにくくなっている きれいな本の設計と 統合された終端位置検出 標準で統合された 2 つの制御オプションがあり、これらはデジタル I/O と IO-Link です プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品であり、製品ではありません 外部サーボドライブや制御キャビネットが必要です インストール ピストンロッドと統合ステッパモータが搭載されています 直線的な機械的作動を生成します 400 mm の作業ストロークでサイズ 60 を実現 最大加速度は 5 m/s 2 です 任意の位置に取り付けることができます スピンドルピッチ 12 mm アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:200N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:400mm●入力電圧:24V●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,902g●コード番号:204-0020アズワン品番65-7989-38
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥107,980税込¥118,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9755アズワン品番65-7999-05
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥108,980税込¥119,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9756アズワン品番65-8012-93
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥237,980税込¥261,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9717アズワン品番65-7918-67
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥235,980税込¥259,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9716アズワン品番65-7991-53
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥138,980税込¥152,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9691アズワン品番65-7989-40
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥136,980税込¥150,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9690アズワン品番65-8004-20
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-400-12P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-400-12P-A-ST-

    Festo
    ¥318,980税込¥350,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:400mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6359アズワン品番65-7878-89