カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • Hirschmann Test & Measurement(28)
  • SMC(18)
  • エスコ(7)
  • サンドビック(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • コンドーテック(6)
  • RS PRO(6)
  • 池田金属工業(5)
  • KEMET(5)
  • SICK(5)
  • 由良産商(5)
  • パナソニックコネクト(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • Schutzinger(3)
  • 潤工社(2)
  • 信越工業(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12x200」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動リニアアクチュエータ Festo

    電動リニアアクチュエータ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:200mmバックラッシュ:30μm
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9857アズワン品番65-8006-61
  • 電動リニアアクチュエータ Festo

    電動リニアアクチュエータ

    Festo
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじは M12 x 1.25 です。サイズ:40 ストローク:200 mm バックラッシュ:40 μ m
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9739アズワン品番65-7998-28
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダ DSBC - 50-200 - D3 - PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 200 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1035アズワン品番65-8031-44
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークが 200 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1097アズワン品番65-8020-72
  • エアシリンダ DSBG-40-200-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:200mm Festo

    エアシリンダ DSBG-40-200-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:200mm

    Festo
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
    仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-200-PPVA-N3●コード番号:203-6520アズワン品番65-8006-66
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-200-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-200-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-40-200 - PPS - A には、自動調整式空圧エンド位置クッションが付いています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:200 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7849アズワン品番65-7960-80
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:200mm

    Festo
    213,980税込235,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 200 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9706アズワン品番65-7990-26
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:200mm

    Festo
    214,980税込236,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 200 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9708アズワン品番65-8014-03
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm

    Festo
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9749アズワン品番65-7998-02
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm

    Festo
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9748アズワン品番65-8004-68