カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(242)
- エスコ(50)
- 大阪魂(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 由良産商(16)
- 池田金属工業(14)
- OHSATO(大里)(14)
- RS PRO(12)
- KITO(キトー)(10)
- KEMET(9)
- 千代田通商(8)
- コノエ(7)
- コンドーテック(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
「m12x50」の検索結果
特価

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷。ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 50 mm で、M12 x 1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8825アズワン品番65-7995-98
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:50mm ストローク:50mm
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M12 x 1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8804アズワン品番65-8013-64
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷。ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M12 x 1.25 はピストンロッドのねじ山です。エンドポジションの衝撃エネルギーは 4.8 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8901アズワン品番65-8013-65
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダ DSBC - 40-50-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1034アズワン品番65-8026-28
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 40-50-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1060アズワン品番65-8025-89
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダ DSBC - 50-200 - D3 - PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 200 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1035アズワン品番65-8031-44
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-50-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm
Festo¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-40-50-PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:50 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7850アズワン品番65-7987-84
エアシリンダ DSBG-40-50-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:50mm
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、50 mm ストロークで 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-50-PPVA-N3●コード番号:203-6462アズワン品番65-8008-44
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-50-PPV-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Festo 丸型シリンダ DSNU-40-50-PPV-A は、調整可能なエンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:50 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7890アズワン品番65-8009-46
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm
Festo¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9743アズワン品番65-7994-50
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm
Festo¥197,980税込¥217,7781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9723アズワン品番65-7919-42
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm
Festo¥196,980税込¥216,6781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9722アズワン品番65-7994-23
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm
Festo¥112,980税込¥124,2781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9696アズワン品番65-7991-54
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm
Festo¥114,980税込¥126,4781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9697アズワン品番65-8014-02
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ
Festo¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 26 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:1400L/min●ソレノイドの消費電力:2.4W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●コード番号:202-1362アズワン品番65-8020-75