カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(103)
- 大阪魂(53)
- エスコ(22)
- RS PRO(21)
- 住友重機械工業(17)
- タンガロイ(13)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- STC(9)
- New-Era(ニューエラー)(8)
- コガネイ(7)
- サンドビック(7)
- 東京精密(7)
- コノエ(6)
- HIOKI(日置電機)(5)
- ケナメタル(4)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
「m16×160」の検索結果
特価

エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 50-160-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 160 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1200アズワン品番65-8026-27
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダ DSBC - 63-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 160 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1160アズワン品番65-8030-27
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 50-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 160 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1151アズワン品番65-8020-41
空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-160-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:160mm
Festo¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-63-160-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:160 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7852アズワン品番65-7999-97
エアシリンダ DSBG-63-160-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:160mm
Festo¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 160 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 160 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-160-PPVA-N3●コード番号:203-6659アズワン品番65-7984-35
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-160-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:160mm
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-50-160-PPV-A は、位置検出用で、調整式エンドポジションクッションを備えています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:160 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7839アズワン品番65-7966-33
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7068アズワン品番65-8011-05
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は9barです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7059アズワン品番65-7978-52
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7075アズワン品番65-7989-20
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷。FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7145アズワン品番65-8010-69