カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • エスコ(70)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • パトライト(PATLITE)(12)
  • RS PRO(10)
  • BOURNS(8)
  • KEMET(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • Intelligent LED Solutions(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • VISHAY(3)
  • TDK(2)
  • 北陽電機(2)
  • 日本電産サーボ(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • SIEMENS(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • SMC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x20mm」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-20-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 20 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 20 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1189アズワン品番65-8024-76
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 80-20- PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 20 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストローク: 20 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1170アズワン品番65-8024-89
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダ DSBC - 32-20-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 20 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストローク: 20 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:20mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1183アズワン品番65-8020-58
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSC-80-20-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 20 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストローク: 20 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1191アズワン品番65-8029-39
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 100-50-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストロークは 50 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5
    仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1124アズワン品番65-8025-24
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    90,980税込100,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダ DSC-100-50-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5
    仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-0996アズワン品番65-8022-72
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 80-300-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 300 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストローク: 300 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:300mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1115アズワン品番65-8024-12
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    110,980税込122,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSC-100-400-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 400 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 400 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:400mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1178アズワン品番65-8027-84
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    101,980税込112,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 100-200 - PPVA-N3 は、調整式クッション付きです。両端。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 200 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1165アズワン品番65-8034-30
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 80-50 - D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1171アズワン品番65-8021-64
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 100-25-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッシ
    仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-0997アズワン品番65-8020-97
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 100-125-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 125 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1176アズワン品番65-8033-19
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSC-100-PSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 100 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 100 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
    仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1164ストローク(mm)100アズワン品番65-8026-58
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 80-100-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 100 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1006アズワン品番65-8025-23
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    90,980税込100,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 100-40-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク: 40 mm、ピストン径: 100 mmストローク: 40 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1051アズワン品番65-8032-14
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    102,980税込113,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 100-250-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 250 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストローク: 250 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1177アズワン品番65-8027-51
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSC-100-80-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1179アズワン品番65-8027-85
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1205アズワン品番65-8037-38
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 100-2200-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPS 。ストロークは 200 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1123アズワン品番65-8024-88
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    90,980税込100,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 80-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク: 320 mm、ピストン径: 80 mmストローク: 320 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1101アズワン品番65-7893-60
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    117,980税込129,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧プロファイルシリンダ、100 mm ボア、500 mm ストローク - DSBC シリーズ - DSBC - 100-500-PPVA-N Festo のこの空圧シリンダは、中 高負荷の位置検出用途に使用します。複動式であるため、両方向に荷重を移動でき、すばやく前後に移動して効率を高めることができます。このユニットは、高速かつ衝撃的なエネルギーと低摩擦で動作中の抵抗を最小限に抑えます。自動調整式クッションは、荷重の変化に自動的に適応し、常に最適な動作を実現します。シリンダは高合金鋼製ピストンロッドを採用しており、非常に耐久 Durable で腐食にも耐えることができます。ボア径: 100 mm 500 mm のストローク ピストンロッドのねじは M20 x 1.5 シングルエンドピストンロッド クッション長は 31 mm G 1/2 の空圧ポート接続 作動圧力範囲: 0.4 ~ 12 bar 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 範囲情報 Festo DSBC シリーズには、標準プロファイルのシリンダと 2 つ このシリーズでは、用途に合わせて 3 種類のクッション材を選択できます 幅広い取り付けアクセサリは、ほとんどのタイプの設置に適しています これらのシリンダには、回転に対する保護機能がオプションで用意されていますFesto ISO シリンダ DSBC - 100-500-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストロークは 500 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1107アズワン品番65-8025-38
関連キーワード
ゴム 20mm特集