カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • KITO(キトー)(196)
  • SMC(140)
  • エスコ(89)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • 大阪魂(45)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
  • ツツミ工業(24)
  • RS PRO(18)
  • 由良産商(17)
  • シングウ(新宮商行)(16)
  • TRUSCO(15)
  • 八幡ねじ(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • 丸エム製作所(12)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • マーテック(11)
  • スバル(11)
  • OHSATO(大里)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x12」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-AH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7454アズワン品番65-7993-97
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7517アズワン品番65-7995-39
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7481アズワン品番65-8006-73
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7455アズワン品番65-7986-45
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7471アズワン品番65-7999-86
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7453アズワン品番65-8007-79
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7564アズワン品番65-7997-44
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9827アズワン品番65-7999-87
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7510アズワン品番65-8006-12
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7452アズワン品番65-7995-82
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7495アズワン品番65-8000-65
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1 - 1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7519アズワン品番65-7993-96
  • ケーブルリード ニBLシリーズ Festo

    ケーブルリード ニBLシリーズ

    Festo
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEFC-M12G8 - 0.3 → M12G5 - LK Festo NEFC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルが付いています。M12、5 ピンの端接続部を備えた丸型構造で、エネルギーチェーンに適しています。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 0.3 m ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:0.3m●コード番号:203-9843アズワン品番65-7996-34
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 10 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7485アズワン品番65-7985-99
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7476アズワン品番65-7986-47
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、作動圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7526アズワン品番65-8014-74
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398アズワン品番65-8010-94
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7518アズワン品番65-7995-81
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7544アズワン品番65-8002-03
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-ZH-A1 - 1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7416アズワン品番65-7989-10
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7584アズワン品番65-8009-14
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569アズワン品番65-8005-82
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528アズワン品番65-7978-90
  • ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

    Festo
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 26 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:1400L/min●ソレノイドの消費電力:2.4W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●コード番号:202-1362アズワン品番65-8020-75
  • ケーブル NEBCシリーズ Festo

    ケーブル NEBCシリーズ

    Festo
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 5 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:5mm●コード番号:204-0057アズワン品番65-7994-22
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8 - E-5-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 5 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9828アズワン品番65-8003-98
  • ケーブル ニBLシリーズ Festo

    ケーブル ニBLシリーズ

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 接続ケーブル - NEBL-T12W4-E-5-N-LE4 です Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード式ケーブルで、M12 x 4 ピン接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 5 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵されている電子機器はです Simplified Motion シリーズのコア シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:5mm●コード番号:204-0059アズワン品番65-8005-01
5x10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5x10