カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • CKD(19)
  • KITO(キトー)(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(290)
  • OHSATO(大里)(47)
  • RS PRO(245)
  • SMC(1,013)
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • TRUSCO(41)
  • アサ電子工業(26)
  • イマオコーポレーション(32)
  • エスコ(125)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
  • ホンダ(97)
  • 三ツ星ベルト(33)
  • 大阪魂(882)
  • 日産ネジ(33)
  • 椿本チエイン(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8-40」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    7日以内出荷
    。Festo フィルタ MS4-LF-1/8-ERM 40 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出口サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1100L/min●コード番号:202-3495アズワン品番65-8026-98
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo フィルタ MS6-LF-3/8-erv 40 μ m フィルタ。プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3800L/min●コード番号:202-3372アズワン品番65-8027-06
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo フィルタ MS6-LF-3/8-ERM は、40 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きで、手動凝縮水排出口と流量方向(左から右)を備えています。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3800L/min●コード番号:202-3325アズワン品番65-8032-46
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 40 mm で、M8 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8828アズワン品番65-8012-57
  • フィルタレギュレータ Festo

    フィルタレギュレータ

    Festo
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 7 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4320アズワン品番65-8033-02
  • ミニフィルターレギュレータ Festo

    ミニフィルターレギュレータ

    Festo
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    8日以内出荷
    G3/8空圧接続と金属製ボウルガードと圧力ゲージが付いています 40μmのろ過手動凝縮水ドレインを備えています。
    仕様●サイズ:ミニ●アクチュエータロック:ロック付きロータリノブ●組み立て位置:垂直±5°●ポートの接続:G 3/8●最高使用圧力:7バール●メーカーシリーズ:D●フィルターサイズ:40μmアズワン品番68-1087-55
  • フィルタレギュレータ Festo

    フィルタレギュレータ

    Festo
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo シリーズ MS は、1/8 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルがあります。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS4 ( 40 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 12 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4335アズワン品番65-8034-64
  • フィルタレギュレータ Festo

    フィルタレギュレータ

    Festo
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルがあります。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 12 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4281アズワン品番65-8034-47
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/8-FRC5 : J1M1 フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9339アズワン品番65-7981-93
  • フィルタレギュレータ Festo

    フィルタレギュレータ

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 12 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4310アズワン品番65-8033-03
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9225アズワン品番65-8012-19
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9179アズワン品番65-8014-64
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9165アズワン品番65-8016-52
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9111アズワン品番65-7986-90
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9110アズワン品番65-8012-27
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9223アズワン品番65-8019-16
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9069アズワン品番65-7988-67
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9197アズワン品番65-7999-89
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9177アズワン品番65-8018-35
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9159アズワン品番65-7984-15
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9204アズワン品番65-7995-90
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9242アズワン品番65-8012-25
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9107アズワン品番65-8013-91
  • フィルタレギュレータルブリケータ Festo

    フィルタレギュレータルブリケータ

    Festo
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 2050 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料
    仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3062アズワン品番65-8023-55
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9108アズワン品番65-8013-93
  • エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。FPM シールを備えた 110 V ac 動作電圧の黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7769アズワン品番65-7986-06
  • エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。FPM シールを備えた黄銅ハウジングと 230 V ac 動作電圧の FPM シールを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7627アズワン品番65-7980-58
  • エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。FPM シールと 230 V ac 動作電圧を備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7611アズワン品番65-7982-63
  • エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、FPM シールと 110 V ac 動作電圧を備えています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7687アズワン品番65-7980-04
  • エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7720アズワン品番65-7985-33
  • エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed、Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7686アズワン品番65-7980-03
  • フィルタレギュレータ Festo

    フィルタレギュレータ

    Festo
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    。Festo フィルタレギュレータ、40 μ m、G 3/8 - LFR シリーズ - LFR-3/8-D-MINI この Festo フィルタレギュレータを装着すれば、要件の厳しい空圧用途の堅牢な金属設計により、過酷な環境でも信頼性が高く長寿命の動作が保証されます。標準コンビネーションユニットには、圧力計とロータリロックが便利に付属しているため、手動で圧力を簡単に設定することができます。フィルタにより、粒子を分離すると同時に流量を大きくすることで、空圧システムに圧力をかけないようになっています。 このフィルタレギュレータの独自のモジュラスルーボルト結合システムは、ユニット間で唯一の圧縮シールを使用します。これにより、漏れのない組み立てが可能になり、取り付けのずれを防止することができます。頑丈な金属製ガードにより、内側のプラスチック製フィルタボウルを損傷から保護します。汎用性を高めるために、1 bar ~ 16 bar の広い動作圧力範囲 10 ℃ ~ +60 ℃ の広い周囲温度範囲により、過酷な環境でも使用できます 固体および液体汚染物質がエアコンプレッサに侵入するのを防ぐための 40 μ m のろ過サイズ ユニットを分解することなく、簡単で便利なインライン設置が可能 Durable で耐腐食性のある亜鉛ダイキャストハウジングにより、過酷な環境でも長寿命を実現します
    仕様●メーカーシリーズ:左フロント●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 3/8●圧力ゲージポートネジサイズ:3/8インチ●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●最高使用圧力:16バール●最低使用圧力:1バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-4314アズワン品番65-8033-39