カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • SMC(9)
  • ホンダ(8)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • NORGREN(5)
  • レニショー(2)
  • アライドテレシス(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • アサヒ工具(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
  • YSK(山脇産業)(1)
  • AVX(1)
  • HARWIN(1)
  • MICROCHIP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8016」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付シリンダ スライドベアリング DFMシリーズ G 3/8 Festo

    ガイド付シリンダ スライドベアリング DFMシリーズ G 3/8

    Festo
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストロークの長さは 160 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
    仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:160mm●最高使用圧力:10バール●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170890●寸法:192 x 323 x 92mm●重さ:12.9kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:203-0574アズワン品番65-8013-67
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10シリーズ

    Festo
    213,980税込235,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-E-3AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8016アズワン品番65-7996-81