カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(2)
  • ミツビシ(304)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • SMC(59)
  • 長谷川工業(10)
  • NTB(10)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • エスコ(6)
  • ニッサン(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • カクダイ(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • MG(旧エム・システム技研)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • ラムマウント(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-007」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ、5/2 モノステーブル、G 1/8 - VUVs シリーズ - VUVS-L20 - M52 - MD- G18-F7-1C1 Festo のソレノイドバルブを使用すれば、空圧システムで空気やガスの流量を調整するときに速度と精度を調節できます。ソレノイド Coil で電磁作動が可能で、電流が流
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1264アズワン品番65-8031-08
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1418アズワン品番65-8024-04
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1370アズワン品番65-8022-93
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1315アズワン品番65-8038-14
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1565アズワン品番65-8025-43
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミダイキャスト●ソレノイド電圧:24Vdc●ソレノイドの消費電力:2.6W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度Min:-10℃●最高使用圧力:10bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1498アズワン品番65-8025-94
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:700L/min●ソレノイドの消費電力:2.6W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度Min:-10℃●最高使用圧力:10バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1467アズワン品番65-8021-23
方向制御機器カテゴリ