カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • CAMDENBOSS(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • Aratas(旧:omron)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ユニーズ(4)
  • ANEX(3)
  • イシハシ精工(3)
  • SMC(3)
  • エスコ(3)
  • タンガロイ(3)
  • マサル工業(2)
  • ノヴァエレクトロニクス(2)
  • カクタ(1)
  • 三相電機(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ベッセル(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md52」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FNシリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FNシリーズFesto
27,680税込30,448
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステムDPI/VDE3845 準拠の接続パターン( DAP、DFPB、バルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7469アズワン品番65-7891-25
ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FNシリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FNシリーズFesto
29,780税込32,758
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステム、ポペットバルブ。VDI / VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータ用のパイロットバルブですバルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 800 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7575アズワン品番65-7986-32
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5LシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L はバルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7497アズワン品番65-7988-13
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D2-1R5LシリーズFesto
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L には、バルブ機能:5 / 2 モノステーブルと作動タイプ:電気式があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7516アズワン品番65-8011-81
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
26,780税込29,458
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ、5/2 モノステーブル、G 1/8 - VUVs シリーズ - VUVS-L20 - M52 - MD- G18-F7-1C1 Festo のソレノイドバルブを使用すれば、空圧システムで空気やガスの流量を調整するときに速度と精度を調節できます。ソレノイド Coil で電磁作動が可能で、電流が流
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1264アズワン品番65-8031-08
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
29,680税込32,648
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1519アズワン品番65-8028-46
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
29,680税込32,648
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
32,680税込35,948
1個
7日以内出荷
。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVSシリーズFesto
32,680税込35,948
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1274アズワン品番65-8025-64
方向制御機器カテゴリ