カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- SMC(4)
- エレコム(2)
- イマダ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ゼブラ(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MuSE(タキヤ)(1)
「mn5-g」の検索結果
特価

ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-Cシリーズ
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。パイロットエアサプライが内蔵されています。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7443アズワン品番65-8009-58
ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-S-Cシリーズ
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。外部パイロットエアサプライがあります。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-S-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7392アズワン品番65-8015-65
ソレノイドバルブ MN1Hシリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブにはソレノイド Coil / ソケットとソレノイド Coil / ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が 42 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:サブベース●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1225アズワン品番65-8037-71