カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- Festo
- BIGM(丸山製作所)(1,632)
- コガネイ(49)
- 工進(34)
- KTC(25)
- XP POWER(13)
- omron(オムロン)(12)
- NAKATAKI(9)
- ATEN(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- SMC(6)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- 近藤製作所(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- プリンストン(4)
- unitech(4)
- ブランドをもっと見る
「ms2-1/2」の検索結果

空圧ソフトスタート弁
Festo¥180,980税込¥199,0781個7日以内出荷Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 この Festo ソフトスタートバルブソフトスタートは、突然の始動や圧力の解放による損傷を防ぐことで、圧縮空気システムを保護します。ソレノイドアクチュエータによって内部バルブの位仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3210アズワン品番65-8029-66
空圧ソフトスタート弁
Festo¥202,980税込¥223,2781個7日以内出荷Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SI仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3193アズワン品番65-8027-98
空圧ソフトスタート弁
Festo¥205,980税込¥226,5781個7日以内出荷Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG MS シリーズは 6 つのサイズを備えています。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-u仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3218アズワン品番65-8020-47
空圧ソフトスタート弁
Festo¥198,980税込¥218,8781個7日以内出荷Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、10 bar - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO メンテナンスを行う前に、空圧システムから空気を安全に排出する必要がありますかメンテナンスが完了したら、コンポーネントの損傷を避けるために、システム内の圧力を徐々に上げることもできます。Festo のこの空圧ソフトスタートバルブは、両方の作業に最適な工具です。センサは下流圧を検出してバルブを自動的に調整するので、制御された安全な方法で、システムが疲労するか、再加圧されていることを簡単に確認できます。スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラシステムのコンポーネントとして使用することもできます。グリッド寸法は 62 mm です インレットポートタイプ G 1/2 インチメス アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです 流量は 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ノズル投影水やほこりから保護するために IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、ソフトスタートと排気機能を備えた安全バルブ製品です スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラサービスユニットの一部として使用することもできます 自動圧力センサーと流量センサーを備え、効率性と使いやすさが向上していますFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3251アズワン品番65-8027-68
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 3000L/min
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Festo 空圧式レギュレータ、0.1 bar → 4 bar、G 1/2 MS シリーズ - MS6-LRP-1/2-D5-A8 Festo のパイロット駆動レギュレータは、圧縮空気準備システムの精度大流量で、高流量フィード用途に最適です。ソフトスタートバルブは、空気圧を徐々に上昇させ、下流の Pneumatic Components への損傷を防止することで、スタートアップの安全性を向上します。信頼性の高い制御により、空気は一定の圧力で供給されます。また、低ヒステリシスであるため、レギュレータは圧力変化に瞬時に反応し、システム全体の効率を向上できます。 Festo MS サービスユニットに対応しています。この製品はコンパクトで軽量でダウンタイムなしで簡単にインライン設置でき、必要なすべての取り付けアクセサリが付属しています。耐腐食性に優れた堅牢なアルミハウジングにより、長寿命を実現 さまざまな用途で使用できる 1 bar ~ 14 bar の広い動作圧力範囲 広い周囲温度範囲: -10 → +60 ℃ 。低温環境や高温環境に適しています 高流量用途での一般的な流量は 3000 L/ 分です 安全かつ正確にコントロールできるロック可能な回転式ノブ仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:3000L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+60℃●全体長さ:79.1mm●コード番号:202-2064アズワン品番65-8027-21
空圧ソフトスタート弁
Festo¥294,980税込¥324,4781個7日以内出荷。Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-E-10V24-AG 空圧システムのメンテナンスを行う場合は、Festo のこのソフトスタートバルブが作業に必須の工具です。作業を開始する前に、システムから空気を排出するために使用できます。また、修理又は点検が完了したら、圧縮空気を徐々にシステムに戻していくのにも最適です。これにより、システム内のアクチュエータがゆっくりと安全に最大作動圧力に達します。グリッド寸法は 62 mm です G 1/2 インチメス入口ポート アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです フローレート: 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ほこりやノズルの噴射水から保護するための IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、空圧システム向けのソフトスタートバルブと排気バルブのシリーズです ユニットは、スタンドアロンデバイスとして、またはモジュラシステムのコンポーネントとして使用できます MS シリーズの公称流量は 4300 l/min ~ 16500 l/min です MS シリーズの排気レートは 7600 l/ 分 ~ 20500 l/min ですFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-E-10V24-AG (圧力ゲージ付き)です。シリーズ MS サイズ6 グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3219アズワン品番65-8035-54
ねじインサート MSシリーズ
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 9 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G1 1/2 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 400 g です仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1870アズワン品番65-8023-27
手動バルブ G 1/2
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。ボアサイズは 125 で、スチール製のねじを使用します。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3775 g仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2556アズワン品番65-8033-69
手動バルブ G 1/2
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo クレビスフットは、サイズが 100 で 1 中程度周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 1234 g です仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2517アズワン品番65-8024-95
手動バルブ G 1/2
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 25 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 41 g仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2519アズワン品番65-8025-61
手動バルブ G 1/2
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 18 bar で、標準公称流量は 5、500 l/min です周囲温度: -10 → 60仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2648アズワン品番65-8023-82
手動バルブ G 1/2
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 4 mm で、公称サイズは 3 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。動作圧力を使用して、完全な温度範囲は -0.95 → 16 バールとなっています。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質にはニッケルめっき黄銅を使用仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2506アズワン品番65-8031-94
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 1600L/min
Festo¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズです。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1600L/min●コード番号:202-2145アズワン品番65-7980-42
手動バルブ G 1/2
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo 2 ウェイボールバルブはブラス製で、機械式アクチュエータを使用しています。フロー方向はリバーシブルで、差圧下での破壊トルクは 5 Nm となっています。中温度は -20 → 150 ℃ です仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2522アズワン品番65-8028-83
手動バルブ G 1/2
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。ねじ式接続プレート FRB ねじ式ピンは、電気アクチュエータとピストンスライド構造を備え、リセット用の機械式スプリングがあります。最大 2.5 → 16 bar の動作圧力を使用し、ポートが 3 つあります。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2501アズワン品番65-8020-13
手動バルブ 有人 ポート数:3 G 1/2
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo 押ボタンアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 22.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黄色で、作動力は 14N です。製品重量: 14 g仕様●制御機構:有人●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:アルミダイキャスト●動作温度 Min:+50℃●動作温度 Max:-10℃●ポート数:3●コード番号:202-2520アズワン品番65-8020-14
手動バルブ G 1/8
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Festo スイベル取り付け具のサイズは 20 / 25 で、スチール製取り付け具を使用します。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 67 g仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2514アズワン品番65-8024-74
手動バルブ G 1/4
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。Festo フランジ取り付けアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様内径は 16 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 88 g仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2558アズワン品番65-8033-83
手動バルブ G 1/4
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo マッシュルーム押しボタンは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 22.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黒で、作動力は 14N になっています。製品重量: 20 g仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2497アズワン品番65-8024-96
手動バルブ G 1/4
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M10 はハウジング材質に使用され、1 低い腐食応力を備えています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 89 g仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2583アズワン品番65-8029-92
水分離器 MSシリーズ
Festo¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Festo 水分離器 MS6-LWS-1/2-U-V 凝縮水ドレインは、完全自動凝縮排水バルブを介して排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:63.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/2●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.5●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3191アズワン品番65-8027-40