カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • ホンダ(24)
  • コクヨ(22)
  • cotta(15)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • CKD(3)
  • SAMTEC(3)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
  • KITACO(2)
  • KSフィルター(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • SMC(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • カモ井加工紙(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 日研工作所(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 山洋電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt01p」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
当日出荷
Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 10 mm で、使用圧力は 3 → 8 bar です。標準的な公称流量は 80 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1578アズワン品番65-8013-09
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 10 mm で、使用圧力は 3 → 8 bar です。標準的な公称流量は 190 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:Metric M5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1229アズワン品番65-8037-83
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 10 mm で、使用圧力は 3 → 8 bar です。標準的な公称流量は 220 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1358アズワン品番65-8022-59
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
32,880税込36,168
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大2.5→8barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1444アズワン品番65-8024-83
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準公称流量は 520 → 550 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1260アズワン品番65-8030-29
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
31,380税込34,518
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大2.5→8barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1598アズワン品番65-8019-96
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
35,680税込39,248
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 870 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1516アズワン品番65-8023-04
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 1300 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●コード番号:202-1386ポート数5ねじの種類Gアズワン品番65-8034-01
方向制御機器カテゴリ