カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(5)
- SMC(4,220)
- SAMTEC(168)
- ハンマーキャスター(79)
- 東洋バルヴ(76)
- CKD(72)
- ParkerTAIYO(70)
- RS PRO(59)
- 三菱電機(52)
- ミツビシ(44)
- バクマ工業(42)
- MAZDA(マツダ)(42)
- TRUSCO(38)
- 三木プーリ(36)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- イマオコーポレーション(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
- イスカル(26)
- ブランドをもっと見る
「n-125」の検索結果
特価

クレビス
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。Festo クレビスフット LN-125 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2632 g仕様●メーカーシリーズ:ln-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0859アズワン品番65-7991-33
クレビス
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo クレビスフット LSN-125 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 2705 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:LSN-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0851アズワン品番65-8006-18
エアシリンダ DSBG-125-200-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:200mm
Festo¥186,980税込¥205,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 125 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-200-PPVA-N3●コード番号:203-6648アズワン品番65-7910-25
エアシリンダ DSBG-125-50-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:50mm
Festo¥172,980税込¥190,2781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、50 mm ストロークと 125 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-50-PPVA-N3●コード番号:203-6517アズワン品番65-8009-11
エアシリンダ DSBG-125-320-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:320mm
Festo¥198,980税込¥218,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、320 mm のストロークと 125 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-320-PPVA-N3●コード番号:203-6636アズワン品番65-7996-38
エアシリンダ DSBG-125-500-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:500mm
Festo¥215,980税込¥237,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 125 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-500-PPVA-N3●コード番号:203-6471アズワン品番65-7990-20
エアシリンダ DSBG-125-400-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:400mm
Festo¥205,980税込¥226,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 125 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-400-PPVA-N3●コード番号:203-6531アズワン品番65-7979-61
エアシリンダ DSBG-125-25-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:25mm
Festo¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、25 mm ストロークで 125 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-25-PPVA-N3●コード番号:203-6501アズワン品番65-8008-32
エアシリンダ DSBG-32-125-PSA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:125mm
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-125-PSA-N3●コード番号:203-6494ストローク(mm)125作動方式複動式アズワン品番65-7984-88
エアシリンダ DSBG-160-125-P-N3シリーズ ボア:160mm ストローク:125mm
Festo¥206,980税込¥227,6781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-125-P-N3●コード番号:203-6447アズワン品番65-8008-38
エアシリンダ DSBG-100-125-PPSA-N3シリーズ ボア:100mm ストローク:125mm
Festo¥115,980税込¥127,5781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-125-PPSA-N3●コード番号:203-6498アズワン品番65-7997-23
エアシリンダ DSBG-100-125-PPVA-N3シリーズ ボア:100mm ストローク:125mm
Festo¥118,980税込¥130,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-125-PPVA-N3●コード番号:203-6477ストローク(mm)125作動方式複動式アズワン品番65-7993-23
エアシリンダ DSBG-50-125-PPVA-N3シリーズ ボア:50mm ストローク:125mm
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-125-PPVA-N3●コード番号:203-6474アズワン品番65-7988-86
エアシリンダ DSBG-32-125-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:125mm
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-125-PPVA-N3●コード番号:203-6617ストローク(mm)125アズワン品番65-7980-32
エアシリンダ DSBG-160-125-PPVA-N3シリーズ ボア:160mm ストローク:125mm
Festo¥217,980税込¥239,7781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-125-PPVA-N3●コード番号:203-6649アズワン品番65-7998-48
エアシリンダ DSBG-40-125-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:125mm
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-125-PPVA-N3●コード番号:203-6511アズワン品番65-7998-58
エアシリンダ DSBG-200-125-PPVA-N3シリーズ ボア:200mm ストローク:125mm
Festo¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 200 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-125-PPVA-N3●コード番号:203-6616アズワン品番65-7993-06
エアシリンダ DSBG-63-125-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:125mm
Festo¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-125-PPVA-N3●コード番号:203-6508アズワン品番65-7997-06
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm
Festo¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967アズワン品番65-8012-99
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥90,980税込¥100,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークが 125 mm です ピストン径: 80 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1197アズワン品番65-8033-76
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 63 mm、クッション付きです。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1139アズワン品番65-8023-85
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1147アズワン品番65-8022-23
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R は調整式クッション付きです。両端。ストロークは 125 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1084アズワン品番65-8023-31
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-125 - PPVA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1128アズワン品番65-8025-58
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Festo ISO DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 100 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 100 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1020アズワン品番65-8018-75
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 50 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1050アズワン品番65-8021-36
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1048アズワン品番65-8030-54
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥146,980税込¥161,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSC-125-PSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1126アズワン品番65-8027-26
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 100-125-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 125 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1176アズワン品番65-8033-19
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 63-125-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークは 125 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1066アズワン品番65-8025-55
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダ DSBC - 50-125-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークは 125 mm、ピストン径は 50 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1075アズワン品番65-8035-34
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥165,980税込¥182,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSC-125-400-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 125 mm です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1025アズワン品番65-8022-90
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥149,800税込¥164,7801個欠品中Festo ISO シリンダ DSBC - 125-125- PPVA-N3 は、自動調整式空圧式エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッシ仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1001アズワン品番65-8023-36
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥143,980税込¥158,3781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 125-40-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1110アズワン品番65-8023-67
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥147,980税込¥162,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 125-100-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1125アズワン品番65-8026-63
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥163,980税込¥180,3781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSC-125-320-PPVA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 320 mm ピストン径: 125 mm ピスト仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1031アズワン品番65-8025-54
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥146,980税込¥161,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 125-80 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 80 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV (仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1181アズワン品番65-8026-59
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥144,980税込¥159,4781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSC-125-100-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッション付きです。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1108アズワン品番65-8025-63
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo ISO DSBC - 32-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1013アズワン品番65-8025-77
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥155,980税込¥171,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 125-250-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 250 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストローク: 250 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1002アズワン品番65-8034-52