カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • イトーキ(99)
  • TRUSCO(33)
  • M&H(21)
  • EFFEX(エフェックス)(15)
  • SURE(石崎電機製作所)(14)
  • 青木精密工業(12)
  • REX[科学研究・開発用品](11)
  • ジーエルサイエンス(9)
  • SMC(8)
  • タキヤ(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • 摂津金属工業(5)
  • 東日興産(TN)(5)
  • RS PRO(5)
  • 象印マホービン(4)
  • ニューマシン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nph」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックコネクトカップリング FestoクイックコネクトカップリングFesto
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Festo カップリングソケット KD4-CK-6 は、公称サイズ:4、9 mm で、動作圧力は完全な温度範囲 =標準公称流量: 432 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●メーカーシリーズ:NPHS-D6-P-BC9●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:真鍮●コード番号:203-8541アズワン品番65-8006-79
クイックコネクトカップリング FestoクイックコネクトカップリングFesto
13,580税込14,938
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo のオン / オフバルブ He-1-D-MAXI-24 は、サービスユニットと併用します。ハウジング素材はアルミダイキャスト、シールとしてはニトリルゴム製です。銅と PTFE は不使用です。設計構造ピストンスライド 作動電気のタイプ シーリング原理ソフト 排気機能がスロットルで
仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/8●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-G18 ( NPHS-S6-M-G18●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/8●ニップルホース接続:1/8インチ●材質:スチール●コード番号:203-8532アズワン品番65-8010-53
クイックコネクトカップリング FestoクイックコネクトカップリングFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
。Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G12 の公称サイズは 10 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は -0,95-20 bar です。標準公称流量: 2000 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.5●コード番号:202-3259アズワン品番65-8033-71
クイックコネクトカップリング FestoクイックコネクトカップリングFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G38F の標準公称流量は 2083 l/min です 動作圧力全温度範囲: -0,95-10 barISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 - 低腐食ストレス
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-M-G38 ( NPHS-D6-M-G38 )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●コード番号:203-8557アズワン品番65-7987-54
クイックコネクトカップリング FestoクイックコネクトカップリングFesto
12,880税込14,168
1袋(10個)
7日以内出荷
。プッシュイン式 T 継手 NPQM-T-G38-Q12-P10 は、温度範囲が最高 70 ℃、圧力範囲が最高 16 bar の空圧用途に適した、魅力的な価格の金属製プッシュイン式継手です。標準サイズ 公称サイズ: 11 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0 95 ~ 16 バール
仕様●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-BC9●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:スチール●コード番号:203-8569アズワン品番65-7917-17
クイックコネクトカップリング FestoクイックコネクトカップリングFesto
13,880税込15,268
1個
7日以内出荷
Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G14 の公称サイズは 8、2 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は 0、95、20 bar です。標準公称流量: 1833 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.25●コード番号:202-3203アズワン品番65-8023-98
クイックコネクトカップリング FestoクイックコネクトカップリングFesto
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G12F の動作圧力は、使用温度範囲全体で 0、95 → 10 bar です。標準公称流量: 1950 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 -
仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.5●コード番号:202-3258アズワン品番65-8017-35
クイックコネクトカップリング FestoクイックコネクトカップリングFesto
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
。プッシュイン式 T 継手 QSTF-1/4-6-B 360 ° 回転可能で、外側六角ねじ付きのオス及びメスねじ。サイズ標準公称寸法: 3.6 mm、シールタイプ ねじ込みスタッドコーティング組み立て位置任意のコンテナサイズ 1
仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-P-G38F●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●材質:真鍮●コード番号:203-8619アズワン品番65-7984-47
ホースカテゴリ