カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • シーピー化成(32)
  • Hongfa(ホンファ)(29)
  • 日本オイルポンプ(25)
  • ホンダ(11)
  • OKN(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • オプトエレクトロニクス(6)
  • 浦谷商事(5)
  • OPTICON(5)
  • cotta(4)
  • ゼロデザイン(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 近畿製作所(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ニッサン(2)
  • 光陽産業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opn」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、RP1 接続のメスねじを備えたバレルです。このバルブは、F0304 TOP フランジ設計の黄銅製です。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイプ:ライン取り
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:25.4mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-6025アズワン品番65-8000-24
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじ山の Rp 1/4 接続のバレルです。このバルブは黄銅製で、F03 TOP フランジ設計となっています。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ラ
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:6.35mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:40バール●コード番号:203-5939アズワン品番65-8005-61
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじの Rp 3/8 接続部を備えたバレルです。このバルブは黄銅製で、F03 TOP フランジ設計となっています。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイ
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:9.53mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:40バール●コード番号:203-6063アズワン品番65-7983-60
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじの Rp 3/4 接続を備えたバレルです。このバルブは黄銅製で、F03 TOP フランジ設計となっています。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:19.05mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:40バール●コード番号:203-5942アズワン品番65-8006-01
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじの Rp2 接続を備えたバレルです。このバルブは黄銅製で、TOP フランジデザインは F05 です。PN 25 公称バルブ圧力があります。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:50.8mm●圧縮継手サイズ:25mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:25バール●コード番号:203-6062アズワン品番65-7982-71
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじの Rp2 1/2 接続を備えたバレルです。このバルブは黄銅製で、F07 TOP フランジデザインが採用されています。PN 25 公称バルブ圧力があります。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:63.5mm●圧縮継手サイズ:25mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:25バール●コード番号:203-5971アズワン品番65-7988-81
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8 Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8

    Festo
    27,580税込30,338
    1個
    7日以内出荷
    Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 32 mm Bore, 125 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-32-125-PPV-A To produce linear motion in tight spaces, choose this round cylinder from Festo。Its designed with a high-alloy steel barrel to ensure long service life and reliable performance。Thanks to the adjustable pneumatic cushioning, the cylinder can withstand high loads at high speeds。The barrel is magnetic, so you can use it for position-sensing applications。Use this double-acting roundline cylinder for a variety of operations, including opening and closing valves and doors. G 1/8 pneumatic connection for ease of use in modular systems Powerful cushioning system reduces impact force when the cylinder rod reaches the end position Compact size makes this cylinder ideal for small-bore applications Application Information Manufacturing industry Materials processing Construction machineryFesto 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 1 です What type of operating medium is suitable for this cylinder 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This cylinder is designed for compressed air and has been manufactured in accordance with the ISO (International Standards Organisation) standard 8573-1:2010 [7:4:4] for air quality。How do you mount this cylinder This cylinder is suitable for foot, flange and swivel mounting, so you can install it virtually anywhere.
    仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 x 276.5mm●長さ:276.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1794アズワン品番65-8031-68
バルブカテゴリ