カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • 東芝ライテック(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • EVER GREEN(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • PETSEALS(2)
  • スーパーツール(1)
  • 日東工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • SUN(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • Janis(ジャニス工業)(1)
  • アイマーク(1)
  • Beat-Sonic(1)
  • ボウエキ(BOUEKI)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-34」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シール
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7697アズワン品番65-7987-53
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。EPDM シール付きの黄銅ハウジングを使用し、24 V dc の動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7673アズワン品番65-8006-45
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。黄銅ハウジングを使用し、NBRシール及び24Vdc動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7825アズワン品番65-8008-90
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDMシールを備え、24Vdcの動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7648アズワン品番65-7982-59
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7617アズワン品番65-7988-20
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び24Vdc動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7826アズワン品番65-7978-64
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。EPDMシール付きの黄銅ハウジングを使用し、24Vdcの動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7807アズワン品番65-7978-79
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。FPMシールを装着し、24VDC動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7828アズワン品番65-7978-66
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ