カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • PANDUIT(パンドウイット)(253)
  • KEMET(64)
  • PANDUIT(9)
  • SPARKFUN(3)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 日本製線(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「panduit lan」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5 Festo空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5Festo
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systemsIts well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speedsBoth the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service lifeElastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end positionBecause its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movementThis also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistantCan this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.
仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781アズワン品番65-8031-11
エアシリンダカテゴリ