カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • Mennekes(6)
  • CEAG(3)
  • トンボ鉛筆(2)
  • イスカル(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • タンガロイ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • マグネスケール(1)
  • PHOENIX(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • 安達商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-ip」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
FestoのSPANシリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。M5空圧接続のメスねじを備え、使用しますPN保護クラスIP40周囲温度:0→50℃
仕様●電源電圧:12Vdc●コード番号:203-8971アズワン品番65-8018-92
圧力センサ Festo圧力センサFesto
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Festo の SPAN シリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。G1/8 空圧接続のオスねじを備え、使用します PN保護クラスIP40 周囲温度: 0 → 50 ℃
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:30V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8969アズワン品番65-7984-58
pn-4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pn-4