カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(1)
- SMC(981)
- BIGM(丸山製作所)(333)
- IKO(日本トムソン)(123)
- CKD(119)
- ホンダ(105)
- MAZDA(マツダ)(96)
- KOA(59)
- New-Era(ニューエラー)(52)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- タンガロイ(41)
- IDEC(和泉電気)(38)
- イスカル(34)
- サンドビック(34)
- omron(オムロン)(27)
- メディアカバーマーケット(27)
- MURATA(村田製作所)(26)
- Hutchinson(24)
- 三菱ふそう(23)
- ブランドをもっと見る
「r-6c」の検索結果
特価

マニホールド VABFシリーズ
Festo¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。二次排気を使用した出力圧力一定で、圧力レギュレ仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0189アズワン品番65-8001-48
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1シリーズ
Festo¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ラ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7972アズワン品番65-8009-69
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1シリーズ
Festo¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7962アズワン品番65-7981-87
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1シリーズ
Festo¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7971アズワン品番65-7987-73
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1シリーズ
Festo¥442,980税込¥487,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-E-3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7928アズワン品番65-8015-64
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズ
Festo¥442,980税込¥487,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-1P4-6-R1 強制パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7943アズワン品番65-8015-69
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6-R1シリーズ
Festo¥442,980税込¥487,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500- E-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8006アズワン品番65-8015-40
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-V - 3AP4-6-R1シリーズ
Festo¥447,980税込¥492,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V-3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガス仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-V - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7937アズワン品番65-7978-97
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6-R1シリーズ
Festo¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-3AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8001アズワン品番65-8009-44
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1シリーズ
Festo¥447,980税込¥492,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7999アズワン品番65-7978-94
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6-R1シリーズ
Festo¥447,980税込¥492,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- V-1P4-6-R1 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7963アズワン品番65-8009-74
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1シリーズ
Festo¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7965アズワン品番65-8009-71
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4 - 6 - R1シリーズ
Festo¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7945アズワン品番65-7997-48
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6-R1シリーズ
Festo¥447,980税込¥492,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-3AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7989アズワン品番65-7985-35
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 2AP4-6-R1シリーズ
Festo¥442,980税込¥487,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7966アズワン品番65-8013-87
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6-R1シリーズ
Festo¥447,980税込¥492,7781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8020アズワン品番65-8007-81
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6-R1シリーズ
Festo¥442,980税込¥487,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-3AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガス仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7941アズワン品番65-8009-72
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6 - R1シリーズ
Festo¥447,980税込¥492,7781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7967アズワン品番65-7988-61
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6 - R1シリーズ
Festo¥442,980税込¥487,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7975アズワン品番65-7986-18
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0226アズワン品番65-7995-96
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0303アズワン品番65-7979-21
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0229アズワン品番65-7992-86
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0146アズワン品番65-8004-17
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。セカンダリエキゾーストでのアウトプットプレッシャ定数と、1 のプレッシャレギュレータでプレッシャゲージを選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃ 製品重量: 640 g仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0267アズワン品番65-7990-58
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0282アズワン品番65-8019-40
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0309アズワン品番65-7979-79
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0162アズワン品番65-8005-29
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージを 2 および 4 用に選択することができる。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0297アズワン品番65-8001-49
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0191アズワン品番65-8002-41
マニホールド VABFシリーズ
Festo¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。二次排気を使用した出力圧力一定で、圧力レギュレー仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0320アズワン品番65-7995-51
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7705アズワン品番65-8013-49
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び24Vdc動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7646アズワン品番65-7997-29
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び110Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed、Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7791アズワン品番65-8002-04
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7670アズワン品番65-7997-94
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び24Vdc動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7826アズワン品番65-7978-64
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7617アズワン品番65-7988-20
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷。Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7641アズワン品番65-7981-46
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 110 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7671アズワン品番65-8009-47
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7760アズワン品番65-7985-32
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び110Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7794アズワン品番65-8009-98