カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • SMC(438)
  • BIGM(丸山製作所)(190)
  • コガネイ(123)
  • CKD(108)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • omron(オムロン)(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • RS PRO(47)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • PMC(36)
  • 鈴木ブロンズ継手(29)
  • ホンダ(28)
  • 住友重機械工業(23)
  • 渡辺電機工業(21)
  • オンダ製作所(19)
  • THK(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • オーハウス(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1b1」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D1-1R5L は、ISO5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 作動タイプ:電気的 幅:42 mm 標準公称流量:1300 l/min 作動圧力 =3 ~ 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-D-D1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7562アズワン品番65-8014-86
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ

    Festo
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 を備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7451アズワン品番65-8009-38
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7495アズワン品番65-8000-65
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5L は、ISO5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7577アズワン品番65-7997-26
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-AH-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7489アズワン品番65-8007-39
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7564アズワン品番65-7997-44
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-D-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-D-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5 / 2 双安定 - ドミナントがあります。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-D-D1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7486アズワン品番65-7986-01
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-1R5L バルブ機能:5/2 モノステーブルで、ISO5599-1 とサブベースに準拠した標準ベースのバルブを備えています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7511アズワン品番65-8010-77
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7453アズワン品番65-8007-79
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2Lシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7522アズワン品番65-8009-67
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L はバルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7497アズワン品番65-7988-13
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-AH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7454アズワン品番65-7993-97
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7517アズワン品番65-7995-39
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L シリーズ

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L ( VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7514アズワン品番65-8011-78
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7471アズワン品番65-7999-86
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 10 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7485アズワン品番65-7985-99
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L のバルブ機能は 5/3 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7483アズワン品番65-8006-98
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7413アズワン品番65-7990-23
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7476アズワン品番65-7986-47
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7550アズワン品番65-7999-60
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7518アズワン品番65-7995-81
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7551アズワン品番65-7983-38
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-1R5L のバルブ機能は、2 x 3/2 閉鎖及び単安定です。 ISO 5599-1 及びサブベースに準拠した標準ベースのバルブを備えています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7527アズワン品番65-8008-13
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-ZH-A1 - 1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7416アズワン品番65-7989-10
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7584アズワン品番65-8009-14
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1 - 1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7519アズワン品番65-7993-96
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D2-1R5L は、ISO5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-D-D2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7431アズワン品番65-7988-14
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7435アズワン品番65-7996-66
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7484アズワン品番65-7999-59
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7549アズワン品番65-7999-90
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7968アズワン品番65-7998-64
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L には、ISO 5599-1 とサブベースに準拠した標準ベースのバルブがあります。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7542アズワン品番65-7999-11
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7452アズワン品番65-7995-82
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L バルブ機能:5 / 2 モノステーブルISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7434アズワン品番65-7997-12
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600アズワン品番65-7995-40
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズ

    Festo
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508アズワン品番65-7983-36
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L シリーズ

    Festo
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L )●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7592アズワン品番65-7919-94
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L のバルブ機能は 5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7438アズワン品番65-7993-21
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7415アズワン品番65-8009-36
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7510アズワン品番65-8006-12
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ