カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(206)
- BIGM(丸山製作所)(205)
- CKD(53)
- omron(オムロン)(48)
- ARCOL(OHMITE)(42)
- YAGEO(36)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- KEMET(23)
- MURATA(村田製作所)(22)
- タクミナ(20)
- IDEC(和泉電気)(16)
- THK(16)
- TDK(13)
- タンガロイ(12)
- MICROCHIP(12)
- Merck(メルクミリポア)(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- マリンテック(9)
- ブランドをもっと見る
「r2-m5」の検索結果

ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D2-1R5Lシリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L には、バルブ機能:5 / 2 モノステーブルと作動タイプ:電気式があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7516アズワン品番65-8011-81
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D2-1R5Lシリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L バルブ機能:5 / 2 モノステーブルISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7434アズワン品番65-7997-12
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7481アズワン品番65-8006-73
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7455アズワン品番65-7986-45
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5Lシリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L のバルブ機能は 5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7438アズワン品番65-7993-21
ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1シリーズ
Festo¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7994アズワン品番65-7981-22
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7510アズワン品番65-8006-12
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D1-1R5Lシリーズ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-1R5L バルブ機能:5/2 モノステーブルで、ISO5599-1 とサブベースに準拠した標準ベースのバルブを備えています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7511アズワン品番65-8010-77
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7452アズワン品番65-7995-82
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、作動圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7526アズワン品番65-8014-74
ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1シリーズ
Festo¥226,980税込¥249,6781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11 / 2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1、ダイアフラム付きサーボ制御 G11 / 2 インチ接続 ステンレススチール製。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G112-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7934アズワン品番65-7999-98
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7544アズワン品番65-8002-03
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398アズワン品番65-8010-94
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569アズワン品番65-8005-82
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5Lシリーズ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L はバルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7497アズワン品番65-7988-13
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528アズワン品番65-7978-90
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2Lシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7437アズワン品番65-7996-69
ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1シリーズ
Festo¥226,980税込¥249,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11/4 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填シ仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G114-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7903アズワン品番65-7987-77
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7453アズワン品番65-8007-79
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7564アズワン品番65-7997-44
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L シリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7581アズワン品番65-7918-85
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-AH-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7489アズワン品番65-8007-39
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2Lシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7522アズワン品番65-8009-67
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L シリーズ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L ( VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7514アズワン品番65-8011-78
ソレノイドバルブ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7603アズワン品番65-8000-58
ソレノイドバルブ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7435アズワン品番65-7996-66
圧力センサ M5
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷FESTO の脚マウントは、0.6 Nm の最大締め付けトルクを備え、スチールタイプのブラケットを使用しています。2- 適度な腐食圧力仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8911アズワン品番65-8016-24
圧力センサ M5
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8886アズワン品番65-7996-12
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。幅は 18 mm で、動作圧力は 3 → 8 bar です。信号表示監査に使用される LED の標準公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1297アズワン品番65-8021-65
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9269アズワン品番65-7993-98
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9219アズワン品番65-7991-46
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9243アズワン品番65-8011-17
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-AH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7454アズワン品番65-7993-97
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7517アズワン品番65-7995-39
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7471アズワン品番65-7999-86
エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 5 mm で、最大動作圧力は 5 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、FPM シールと 110 V ac 動作電圧を備えています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7708アズワン品番65-7996-82