カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(30)
  • イスカル(26)
  • ユーエイキャスター(21)
  • 岡崎精工(17)
  • 富士電機(17)
  • AFAM(アファム)(13)
  • コーコス信岡(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • SMC(7)
  • KTC(7)
  • アイコ(6)
  • CKD(6)
  • TRUSCO(6)
  • 七星科学研究所(6)
  • EPCOS(6)
  • NORGREN(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-12」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅サイズは 54 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 2、300 l/min で、公称サイズは 8 mm です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7259アズワン品番65-7991-10
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズFesto
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 4、500 l/min で、公称サイズは 14.5 mm です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7231アズワン品番65-8000-25
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、公称サイズは8mmです周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH(MDH)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7189アズワン品番65-7988-52
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズFesto
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 42 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7234アズワン品番65-7995-80
マニホールドブロック MSシリーズ Festoマニホールドブロック MSシリーズFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1861アズワン品番65-8031-82
マニホールドブロック MSシリーズ Festoマニホールドブロック MSシリーズFesto
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1878アズワン品番65-8022-27
マニホールドブロック MSシリーズ Festoマニホールドブロック MSシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、逆方向機能と左から右への流れの方向が組み込まれています。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 6000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1877アズワン品番65-8028-19