カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(10)
  • セキスイ(28)
  • エスコ(12)
  • 東尾メック(3)
  • ミヤコ(9)
  • Aron(アロン化成)(4)
  • 千代田通商(1)
  • KITO(キトー)(237)
  • オンダ製作所(58)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
  • 未来工業(31)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • 東栄管機(22)
  • GAONA(ガオナ)(18)
  • イマオコーポレーション(17)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14)
  • リケン(11)
  • カクダイ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp1/2」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 1600L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 1600L/min

    Festo
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズです。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1600L/min●コード番号:202-2145アズワン品番65-7980-42
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 5000L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 5000L/min

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズです。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、最大 12 bar の作動圧力を実現しています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5000L/min●コード番号:202-2113アズワン品番65-8034-45
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 2300L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 2300L/min

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズです。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、動作圧力は最大 2.5 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:2.5バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2300L/min●コード番号:202-2063アズワン品番65-8025-30
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 3000L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 3000L/min

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧式レギュレータ、0.1 bar → 4 bar、G 1/2 MS シリーズ - MS6-LRP-1/2-D5-A8 Festo のパイロット駆動レギュレータは、圧縮空気準備システムの精度大流量で、高流量フィード用途に最適です。ソフトスタートバルブは、空気圧を徐々に上昇させ、下流の Pneumatic Components への損傷を防止することで、スタートアップの安全性を向上します。信頼性の高い制御により、空気は一定の圧力で供給されます。また、低ヒステリシスであるため、レギュレータは圧力変化に瞬時に反応し、システム全体の効率を向上できます。 Festo MS サービスユニットに対応しています。この製品はコンパクトで軽量でダウンタイムなしで簡単にインライン設置でき、必要なすべての取り付けアクセサリが付属しています。耐腐食性に優れた堅牢なアルミハウジングにより、長寿命を実現 さまざまな用途で使用できる 1 bar ~ 14 bar の広い動作圧力範囲 広い周囲温度範囲: -10 → +60 ℃ 。低温環境や高温環境に適しています 高流量用途での一般的な流量は 3000 L/ 分です 安全かつ正確にコントロールできるロック可能な回転式ノブ
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:3000L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+60℃●全体長さ:79.1mm●コード番号:202-2064アズワン品番65-8027-21
  • エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 2300L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 2300L/min

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズで前面に圧力出口を備えています。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、動作圧力は最大 2.5 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:2.5バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2300L/min●コード番号:202-2116アズワン品番65-7980-20
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向、T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6020アズワン品番65-8014-83
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6056アズワン品番65-7995-62
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/2 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6036アズワン品番65-7984-90
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/2 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6019アズワン品番65-7990-43
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 2 1/2 インチの 2 / 2 極 DAP 複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。バルブ接続:Rp2 1/2 取り付けタイプ:メスねじを使用 取り付け位置:任意
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:2-1/2インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5970アズワン品番65-7997-05
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/2 インチの 2 / 2 極 DAP 複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。バルブ接続:RP1 1/2 取り付けタイプ:Via メスねじ取り付け位置:任意
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1-1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6003アズワン品番65-7993-89
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじの Rp2 1/2 接続を備えたバレルです。このバルブは黄銅製で、F07 TOP フランジデザインが採用されています。PN 25 公称バルブ圧力があります。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:63.5mm●圧縮継手サイズ:25mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:25バール●コード番号:203-5971アズワン品番65-7988-81
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/2 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1-1/2インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5937アズワン品番65-8009-07
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/2 インチの 3/2 方向、T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1-1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6037アズワン品番65-7987-21
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/2 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1-1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6008アズワン品番65-8005-64
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/2 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1-1/2インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5963アズワン品番65-7997-80
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 2/2 方 DAP 複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。バルブ接続:RP1 取り付けタイプ:Via メス ねじ取り付け位置:任意
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:40 バール●コード番号:203-6096アズワン品番65-7987-49
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、RP1 接続のメスねじを備えたバレルです。このバルブは、F0304 TOP フランジ設計の黄銅製です。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイプ:ライン取り
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:25.4mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-6025アズワン品番65-8000-24
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチの 2 / 2 極 DAP 複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。バルブ接続:RP1 1/4 取り付けタイプ:Via メスねじ取り付け位置:任意
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:40 バール●コード番号:203-6004アズワン品番65-8015-15
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 2 / 2 極 DAP 複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。バルブ接続:RP1/4 取り付けタイプ:Via メス ねじ取り付け位置:任意
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:40 バール●コード番号:203-6048アズワン品番65-7988-22
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじ山の Rp 1/4 接続のバレルです。このバルブは黄銅製で、F03 TOP フランジ設計となっています。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ラ
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:6.35mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:40バール●コード番号:203-5939アズワン品番65-8005-61
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向、T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6105アズワン品番65-8014-81
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライ
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6079アズワン品番65-7983-57
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6080アズワン品番65-7993-32
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5989アズワン品番65-7998-47
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5968アズワン品番65-8014-80
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5969アズワン品番65-8005-68
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6092アズワン品番65-7986-36
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5965アズワン品番65-7999-78
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6057アズワン品番65-8006-30
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6093アズワン品番65-8015-14
  • 手動バルブ Festo

    手動バルブ

    Festo
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 18 bar で、標準公称流量は 3、000 l/min です周囲温度: -10 → 60
    仕様●機能:2/2 Bistable●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:Rp●メーカーシリーズ:VAPB (仮想拡張)●コード番号:202-2647アズワン品番65-8033-09