カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(415)
- メカニカル部品(35)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(66)
- BIGM(丸山製作所)(579)
- BUFFALO(バッファロー)(391)
- MAZDA(マツダ)(526)
- NOK(398)
- Panasonic(パナソニック)(785)
- RS PRO(613)
- SMC(11,745)
- StarTech.com(743)
- TRUSCO(406)
- イトーキ(509)
- エスコ(431)
- エレコム(1,199)
- オーム電機(413)
- サンエス(1,497)
- サンワサプライ(698)
- ホンダ(1,200)
- メディアカバーマーケット(2,856)
- 河村電器産業(499)
- ブランドをもっと見る
「sb」の検索結果

シリンダアセンブリ
Festo¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Festo のソフトスタートバルブは空気圧を段階的に上げ、左から右に向かって流れます。空圧アクチュエータを使用しており、動作圧力は最大 4-18 bar です。標準的な公称流量は 5、050 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2634アズワン品番65-8028-55
シリンダアセンブリ
Festo¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いており、サイズ M4 がハウジング材質に使用され、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 21 g仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2588アズワン品番65-8028-57
シリンダアセンブリ
Festo¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷Festo スイベル取り付けは DSNU / ESNU 丸型シリンダに適しており、ベアリングキャップ又はエンドキャップへの取り付けは許可されています(サイズ 32 )。ブロンズベアリングを使用し、腐食応力が 1 低い。製品重量: 361 g仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:50, 63mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2527アズワン品番65-8026-15
シリンダアセンブリ
Festo¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いており、サイズは M12 でオスねじ接続が付いています。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:20, 25mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2569アズワン品番65-8002-40
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm
Festo¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967アズワン品番65-8012-99
ねじインサート LRB、LRBSシリーズ
Festo¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Festo D シリーズねじボルトは、LRB / LRBS の圧力レギュレータの組み合わせに使用しますサイズ:ミニ仕様●メーカーシリーズ:LRB 、LRBS●アクセサリタイプ:Bolt●コード番号:203-1291アズワン品番65-7992-36
圧力排気弁
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2963アズワン品番65-8032-75
圧力排気弁
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Festo ショックアブソーバはサイズ 5 の自動調整式で、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 8 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2949アズワン品番65-8032-73
圧力排気弁
Festo¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Festo サービスユニットのコンビネーションは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び DB シリーズのルブリケータで構成されています。 7 バールは、金属製ボウルガード付きの最大出口圧力です。完全に自動化された凝縮水ドレインとアクチュエータロックに使用された回転ノブを備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3017アズワン品番65-8007-57
圧力排気弁
Festo¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷。Festo サービスユニットの D シリーズの組み合わせには、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせと金属製ボウルガードが付いています。アクチュエータロック用の完全自動凝縮排水管使用のロータリノブを備えています。標準的な公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2937アズワン品番65-8023-14
圧力排気弁
Festo¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷Festo ブランキングプレートはコンパクトな設計で、設置スペース、重量、流量、及び取り付けに関する考慮事項が重要な用途に最適です。この製品は、システムに対して迅速で柔軟性が高く、コスト効果の高い性能を発揮します。 Faster機能しています製品重量: 50 g仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2954アズワン品番65-8021-41
レギュレータ一体型セット
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷。Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2 : C3J1-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9421アズワン品番65-8016-96
フィルタレギュレータルブリケータ
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷。Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M8 で、ロックナットで取り付けます。ストロークサイズは 1.3 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:Yes●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:2バール●最低使用周囲温度:+5℃●ポート接続ネジサイズ:1/2 インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:12 bar●プロセスの操作温度範囲:+5 → +60℃●コード番号:202-3090アズワン品番65-8031-24
レギュレータ一体型セット
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J4-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全自動凝縮水排出。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9342アズワン品番65-8004-12
レギュレータ一体型セット
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4 : C3J3 - WP 。手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9424アズワン品番65-8009-87
レギュレータ一体型セット
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2-WP 構成手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 1/4●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●最高使用圧力:12バール●最低使用圧力:2バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-9357アズワン品番65-7983-33
レギュレータ一体型セット
Festo¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J4-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全自動凝縮水排出。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9426アズワン品番65-8004-11
電動リニアアクチュエータ
Festo¥274,980税込¥302,4781個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:200 mm バック仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9663アズワン品番65-8003-54
電動リニアアクチュエータ
Festo¥599,800税込¥659,7801個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:400mmバックラッシュ仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9673アズワン品番65-8004-08
電動リニアアクチュエータ
Festo¥287,980税込¥316,7781個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:400 mm バック仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9856アズワン品番65-7994-40
電動リニアアクチュエータ
Festo¥669,800税込¥736,7801個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M20 x 1.5 です。サイズ:80 ストローク:100 mm バックラッシュ:30 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9679アズワン品番65-8007-61
電動リニアアクチュエータ
Festo¥278,980税込¥306,8781個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:50 ストローク:100 mm バックラッシュ:100 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9690アズワン品番65-7994-43
電動リニアアクチュエータ
Festo¥382,980税込¥421,2781個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:300mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9785アズワン品番65-7983-22
電動リニアアクチュエータ
Festo¥367,980税込¥404,7781個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:200mmバックラッシュ仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9660アズワン品番65-8008-97
電動リニアアクチュエータ
Festo¥351,980税込¥387,1781個7日以内出荷。FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:100mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9708アズワン品番65-7993-37
電動リニアアクチュエータ
Festo¥286,980税込¥315,6781個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9781アズワン品番65-7995-50
エアシリンダ DSBG-160-125-P-N3シリーズ ボア:160mm ストローク:125mm
Festo¥206,980税込¥227,6781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-125-P-N3●コード番号:203-6447アズワン品番65-8008-38
電動リニアアクチュエータ
Festo¥567,980税込¥624,7781個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:200mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9787アズワン品番65-7990-78
電動リニアアクチュエータ
Festo¥397,980税込¥437,7781個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:400mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9686アズワン品番65-7994-10
電動リニアアクチュエータ
Festo¥334,980税込¥368,4781個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:400mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9670アズワン品番65-8009-85
電動リニアアクチュエータ
Festo¥253,980税込¥279,3781個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:100 mm バックラッシュ:30 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9791アズワン品番65-8007-22
電動リニアアクチュエータ
Festo¥584,980税込¥643,4781個7日以内出荷Festo Rod Electric Linear Actuator - ESBF Series - ESBF-BS-63-300-5P Need a heavy-duty and reliable way to convert rotary motion to linear force in your factory setting Choose this linear actuator from Festo。It has a ball screw with three spindle pitches to quickly select the optimum force-to-speed ratio。The high-alloy steel piston rod combines long life with superior strength and corrosion resistance。The galvanised steel screws have lifetime lubrication for maintenance-free operation。This robust unit is rated IP40 to protect against objects larger than 1 mm, and its compatible with a wide range of attachments, so you can use it as part of a modular system. Working stroke of 300 mm Rod size of 63 M16 x 1.5 piston rod thread Reversing backlash of 30 μm Spindle diameter of 25 mm Spindle pitch of 5 mm/U +/- 0.4-degree maximum angular deflection of the piston rod Maximum acceleration of 5 m/s2 Maximum speed of 0.27 m/s Repetition accuracy of ±0.015 mm 100% duty cycle Servomotor type ISO (International Standards Organisation) 15552 standard pneumatic cylinder Range Information The ESBF series is Festos range of heavy-duty electric cylinders Powerful units with a dynamic feed force of up to 17 kN Optional high corrosion protection and food-safe piston rod extension accessories are available Complete kits available for both parallel and axial motor mountingFesto ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6864.6N●最高速度無負荷:270mm/s●最大ストローク長:300mm●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3163g●コード番号:202-9789アズワン品番65-7994-39
電動リニアアクチュエータ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:300mmバックラッ仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9652アズワン品番65-7983-64
電動リニアアクチュエータ
Festo¥539,800税込¥593,7801個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:100mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9653アズワン品番65-7994-06
電動リニアアクチュエータ
Festo¥313,980税込¥345,3781個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:100mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9669アズワン品番65-8004-06
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 70 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS仕様●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1141アズワン品番65-8023-86
電動リニアアクチュエータ
Festo¥643,980税込¥708,3781個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バック仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9858アズワン品番65-7990-86
電動リニアアクチュエータ
Festo¥597,980税込¥657,7781個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:63ストローク:200mmバックラッシュ仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9786アズワン品番65-8006-60
レギュレータ一体型セット
Festo¥113,980税込¥125,3781個7日以内出荷Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2:C3J2F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボ仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9420アズワン品番65-7981-17
電動リニアアクチュエータ
Festo¥365,980税込¥402,5781個7日以内出荷。FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:100mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9685アズワン品番65-8003-63
...