カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ノガ(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- ALLSHENG(17)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- FXC(18)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- NTB(8)
- U-KANAYA(16)
- ゴールドメダル(12)
- ノーブランド(6)
- ハリケーン(5)
- ヤマモトレーシング(8)
- 恵宏製作所(5)
- 高島産業(44)
- ブランドをもっと見る
「sc-1000」の検索結果
特価

エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥115,980税込¥127,5781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダ DSC-100-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm です。ストロークは 500 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5、クッション。PPS仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1106アズワン品番65-8033-41
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥110,980税込¥122,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSC-100-400-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 400 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 400 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS仕様●ストローク:400mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1178アズワン品番65-8027-84
ブランキングプラグ QSシリーズ 6mm なし
Festo¥23,980税込¥26,3781袋(100個)7日以内出荷Festo ブランキングプラグ QSC-6H-100 は標準サイズで、組み立て位置に関係コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:6mm●耐薬品性:なし●外径:7mm●コード番号:202-3305アズワン品番65-8002-59
ブランキングプラグ QSシリーズ 4mm なし
Festo¥23,980税込¥26,3781袋(100個)7日以内出荷Festo ブランキングプラグ QSC-4H-100 には、標準サイズと組み立て位置の情報があります。コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:4mm●耐薬品性:なし●外径:5mm●コード番号:202-3179アズワン品番65-8029-63
チューブキャップ QSシリーズ 6mm なし
Festo¥33,980税込¥37,3781袋(100個)7日以内出荷Festo プッシュイン式キャップ QSC-6-100 は、標準サイズで、組み立て位置に関係なく使用できます。コンテナサイズは 100 です。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:13mm●コード番号:202-3217アズワン品番65-8035-79
チューブキャップ QSシリーズ 4mm なし
Festo¥29,980税込¥32,9781袋(100個)7日以内出荷Festo プッシュインキャップ QSC-4-100 は、標準サイズで、組み立て位置に関係なく使用できます。コンテナサイズ: 100 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:10mm●コード番号:202-3197アズワン品番65-8030-78
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSC-100-PSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 100 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 100 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1164ストローク(mm)100アズワン品番65-8026-58
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥144,980税込¥159,4781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSC-125-100-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッション付きです。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1108アズワン品番65-8025-63