カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,299)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 制御機器(8)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(17,715)
- AMPHENOL(1,540)
- ホンダ(1,249)
- 三菱ふそう(825)
- CKD(802)
- トヨタ(391)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(385)
- MAZDA(マツダ)(329)
- ミツビシ(326)
- メディアカバーマーケット(291)
- RS PRO(266)
- NORGREN(229)
- コガネイ(227)
- SPARKFUN(195)
- Murata Power Solutions(189)
- ニッサン(165)
- 日野自動車(145)
- スバル(134)
- ブランドをもっと見る
「sol」の検索結果

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個当日出荷Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
MSSD VAVE 仮想化シリーズ
Festo¥4,698税込¥5,1681個当日出荷。Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798アズワン品番65-8029-61
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥34,980税込¥38,4781個当日出荷Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
電気接続ボックス
Festo¥4,598税込¥5,0581個当日出荷Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863アズワン品番65-8028-91
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個当日出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210→330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1488アズワン品番65-8036-49
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥26,980税込¥29,6781個当日出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1534アズワン品番65-8031-50
ソレノイドバルブコイル
Festo¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷FestoMSFWシリーズFソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。Coil最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7仕様●電源電圧:24Vac●コード番号:202-3587アズワン品番65-8036-15
ソレノイドバルブコイル
Festo¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Festo MSFW シリーズ F ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイル Coil voltage最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:202-3639アズワン品番65-8029-04
ソレノイドバルブコイル
Festo¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで、公称サイズ 5.9 mm で、任意の位置で組み立てられます。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 10 mm の設計構造には、プッシュ / プル方式が採用されています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20仕様●電源電圧:110 / 120 V ac●コード番号:203-8955アズワン品番65-7985-73
ソレノイドバルブコイル
Festo¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷FestoのSPANシリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。M5空圧接続のメスねじを備え、使用しますPN保護クラスIP40周囲温度:0→50℃仕様●電源電圧:12Vdc●コード番号:203-8971アズワン品番65-8018-92
ソレノイドバルブコイル MSFシリーズ
Festo¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷。FestoMSFWシリーズFソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイルCoilvoltageは230VACです。最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7仕様●シリーズ:MSF●電源電圧:230Vac●コード番号:202-3619アズワン品番65-7991-20
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブ。MFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能その他取付ソレノイドなし取付方式マニホールド、ねじ付き電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V acシリーズMFH消費電力(W)(ソレノイド)4.5管接続口径G1/4最大流量(L/min)最大1000動作種別ソレノイド/パイロットねじの種類G設定方式NC機能5/2コード121-4315材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-5~40アズワン品番63-6791-48最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2
ソレノイドバルブコイル
Festo¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷。Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 24 V dc、消費電力は 2.6 W です。許容電圧変動: +/-10 % デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:202-3685アズワン品番65-8026-40
ソレノイドバルブコイル
Festo¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷。Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 230 / 240 V ac で、ピックアップ電力は 3 VA、保持電力は 2.3 VA です。サージ強度: 4 kV デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H仕様●電源電圧:230 / 240 V ac●コード番号:202-3725アズワン品番65-8032-61
ソレノイドバルブコイル
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Festo のソレノイド Coil に使用されるタイプ C 接続パターンで、110 / 120 V ac の動作電圧を実現します。絶縁クラスは H で、ピックアップ電力は 2.3 VA (デューティサイクルの 100 % )周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:203-9021アズワン品番65-8004-89
ソレノイドバルブコイル
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Festo のマイクロフィルタカートリッジは、マイクロフィルタ LFMA に使用します サイズ 12 で、グレードろ過の程度は 0.01 です μ m銅及びPTFE不使用仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:203-8992アズワン品番65-7992-40
電気接続ボックス
Festo¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H2-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で極性を保護します。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2796アズワン品番65-8021-72
手動バルブ
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 10 mm で、チューブの挿入深さが 20.5 mm の構造でプッシュ / プル方式を使用します。公称サイズは 5.3 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用仕様●機能:3/2 Bistable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2671アズワン品番65-8037-10
ソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷FestoソレノイドバルブにはソレノイドCoil/ソケットとソレノイドCoil/ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、使用圧力は310barです。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→40℃ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1590アズワン品番65-8022-91
逆止弁 HGLシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 1200 l/min仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3592アズワン品番65-8027-11
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ
Festo¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1391アズワン品番65-8018-65
電気接続ボックス
Festo¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H3-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で保護されています。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2862アズワン品番65-8023-53
手動バルブ G 1/8
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 16 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 21 g仕様●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2603アズワン品番65-8037-95
手動バルブ G 1/4
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 2、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2518アズワン品番65-8029-89
継手アセンブリ VTシリーズ
Festo¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷FestoVTシリーズの中空ボルトは、LK又はTKコンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に適しています。スチール製、クロムめっきが施されています。空圧接続-G1/4オスねじRoHS対応(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:VT●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-3696アズワン品番65-8035-94
圧力排気弁
Festo¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び圧力ゲージ付きの金属製ボウルガードを備えたルブリケータで構成されています。標準公称流量 2、600 l/min の手動凝縮水排出口を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です仕様●メーカーシリーズ:GRLO●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2994アズワン品番65-8033-52
圧力排気弁
Festo¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Festo スリーブは、スリーブに展伸アルミ合金材を使用し、空圧接続ポート 1 の値は G1/8 です。製品重量: 6 g仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2977アズワン品番65-8024-26
圧力排気弁
Festo¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Festo サービスユニットのコンビネーションは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び DB シリーズのルブリケータで構成されています。 7 バールは、金属製ボウルガード付きの最大出口圧力です。完全に自動化された凝縮水ドレインとアクチュエータロックに使用された回転ノブを備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3017アズワン品番65-8007-57
マニホールドストリップ VABMシリーズ
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Festo VABM シリーズ 2 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:2●スレッドサイズ:1/4 in, 3/8 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1360アズワン品番65-8010-12
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-3 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2905アズワン品番65-8033-95
バルブ取付キット LRシリーズ
Festo¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Festo の絶縁ディスクは、標準の ISO5599-1 に基づくマニホールドサブベースに使用され、接続プレートに展伸アルミ合金材が使用されています。製品重量: 6 g仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:圧力レギュレータプレート●コード番号:203-8857アズワン品番65-7987-25
ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1シリーズ
Festo¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7994アズワン品番65-7981-22
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ
Festo¥225,980税込¥248,5781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-2AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8012アズワン品番65-7981-76
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6シリーズ
Festo¥225,980税込¥248,5781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-1P4-6 強制パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7913アズワン品番65-7981-01
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6 - R1シリーズ
Festo¥442,980税込¥487,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7975アズワン品番65-7986-18
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10シリーズ
Festo¥191,980税込¥211,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-2AP4-10 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7986アズワン品番65-8010-32
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9126アズワン品番65-7989-31
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9136アズワン品番65-7994-01
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9248アズワン品番65-7984-61
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9271アズワン品番65-7994-03
...