カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- Festo
- ASUS(エイスース)(3)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- CKD(10)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- Optibelt(46)
- SMC(4)
- TRUSCO(2)
- イワタツール(8)
- エバオン(15)
- コクヨ(3)
- サン電子(6)
- ホンダ(10)
- メディアカバーマーケット(23)
- 三菱ふそう(6)
- 因幡電工(2)
- 日動工業(2)
- 日立産機システム(3)
- ブランドをもっと見る
「spa2」の検索結果

エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VSPA-B-D52-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 双安定タイプ、作動空圧タイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-D52-A2 を参照してください●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7598アズワン品番65-7995-03
エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A2 です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7560アズワン品番65-7987-14
エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A2 を参照してください●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7450アズワン品番65-7995-16
エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A2 を参照してください●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7505アズワン品番65-8015-66
エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-M-A2シリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-M-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-M-A2 になります●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7405アズワン品番65-7995-22
エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-A-A2シリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-A-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-A-A2 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7404アズワン品番65-8007-40