カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
  • メカニカル部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(2,007)
  • BIGM(丸山製作所)(673)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(488)
  • 三菱ふそう(400)
  • メディアカバーマーケット(338)
  • RS PRO(200)
  • KITO(キトー)(194)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(167)
  • カワムラサイクル(144)
  • StarTech.com(117)
  • スバル(110)
  • CAPTAIN STAG(79)
  • ニッサン(75)
  • TKG(74)
  • Electro Harmonix(63)
  • ESTERA(62)
  • TOSTEM(LIXIL)(56)
  • TOKISTAR(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st 27」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント Festo

    ジョイント

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース KSG-M27X2 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M27x2 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M27x2 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:KSG-M27X2●内径サイズに合わせる:27mm●コード番号:203-0903アズワン品番65-7979-66
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    155,980税込171,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダ DSBC - 125-200 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 200 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 200 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1199アズワン品番65-8020-98
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    146,980税込161,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 125-80 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 80 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV (
    仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1181アズワン品番65-8026-59
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    147,980税込162,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 125-100-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1125アズワン品番65-8026-63
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    143,980税込158,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 125-40-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1110アズワン品番65-8023-67
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    Festo ISO シリンダ DSBC - 125-125- PPVA-N3 は、自動調整式空圧式エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッシ
    仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1001アズワン品番65-8023-36
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    155,980税込171,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 125-250-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 250 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストローク: 250 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1002アズワン品番65-8034-52
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    144,980税込159,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSC-125-100-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッション付きです。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1108アズワン品番65-8025-63
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    146,980税込161,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSC-125-PSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1126アズワン品番65-8027-26
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    172,980税込190,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダ DSC-125-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークは 500 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1000アズワン品番65-8026-47
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 125-400 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 400 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1057アズワン品番65-8037-11
  • 取り付けブラケット Festo

    取り付けブラケット

    Festo
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    Festo トグルスイッチは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。色は黒で、作動力は 0.14 N です。製品重量: 27 g
    仕様●メーカーシリーズ:KSZ (クリックして●内径サイズに合わせる:6mm●コード番号:202-2533アズワン品番65-8026-86
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いています。サイズは M27x2 で、オスねじ接続があります。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2574アズワン品番65-8035-31
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm

    Festo
    248,980税込273,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9721アズワン品番65-7998-81
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm

    Festo
    246,980税込271,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9720アズワン品番65-8015-08
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm G 1/2 Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm G 1/2

    Festo
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF ( DSBF )●空圧接続:G 1/2●クッションタイプ:エアクッション●寸法:305 x 136 x 136mm●長さ:305mm●絶対最大定格圧力:ISO8573-1:2010●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552, ISO 8573-1:2010●コード番号:203-9724アズワン品番65-8012-04
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm

    Festo
    201,980税込222,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9725アズワン品番65-8012-06
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:125mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:125mm

    Festo
    206,980税込227,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9703アズワン品番65-8015-88
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm

    Festo
    201,980税込222,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9700アズワン品番65-8015-27
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm

    Festo
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9710アズワン品番65-8014-44
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm

    Festo
    197,980税込217,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9723アズワン品番65-7919-42
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm

    Festo
    196,980税込216,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9722アズワン品番65-7994-23
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:200mm

    Festo
    213,980税込235,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 200 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9706アズワン品番65-7990-26
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:40mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:40mm

    Festo
    195,980税込215,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9718アズワン品番65-7994-20
  • エアシリンダ Festo

    エアシリンダ

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
    仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mm

    Festo
    194,980税込214,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9712アズワン品番65-7910-26
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    165,980税込182,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSC-125-400-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 125 mm です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1025アズワン品番65-8022-90
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:40mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:40mm

    Festo
    196,980税込216,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9719アズワン品番65-8014-71
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm

    Festo
    203,980税込224,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9701アズワン品番65-8002-28
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm

    Festo
    218,980税込240,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9709アズワン品番65-7998-19
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:400mm

    Festo
    237,980税込261,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9717アズワン品番65-7918-67
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mm

    Festo
    226,980税込249,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9714アズワン品番65-8001-34
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm

    Festo
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9705アズワン品番65-7994-58
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mm

    Festo
    193,980税込213,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9711アズワン品番65-7906-95
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:200mm

    Festo
    214,980税込236,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 200 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9708アズワン品番65-8014-03
  • 取り付けブラケット VAF-DB-HR-1/8-1/4シリーズ Festo

    取り付けブラケット VAF-DB-HR-1/8-1/4シリーズ

    Festo
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Festo 取り付けブラケット VAF-DB-HR-1/8-1/4 (真空フィルタ VAF 用)材質取り付けブラケット:高合金スチール製、非腐食性。耐腐食性等級: CRC:2 - 中腐食性ストレス 最大締め付けトルク:0 63 Nm 製品重量:27 g 取り付けタイプ:ねじ式
    仕様●メーカーシリーズ:VAF-DB-HR-1/8-1/4●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:203-9627アズワン品番65-7987-83
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 125-160 - PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 125 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1053アズワン品番65-8022-03
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mm

    Festo
    228,980税込251,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9715アズワン品番65-8002-96
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:125mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:125mm

    Festo
    204,980税込225,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9702アズワン品番65-8002-29
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm

    Festo
    208,980税込229,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9704アズワン品番65-8011-51