カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- RS PRO(63)
- SMC(48)
- Merck(メルクミリポア)(40)
- MAD MAX(マッドマックス)(28)
- 京セラインダストリアルツールズ(15)
- サンワサプライ(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- KITACO(7)
- WR’S(ダブルアールズ)(7)
- Vesrah(6)
- 岡崎精工(5)
- マキテック(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 西邦工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- AFAM(アファム)(4)
- StarTech.com(4)
- ブランドをもっと見る
「st-125」の検索結果
特価

ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥137,980税込¥151,7781個7日以内出荷Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 50 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 12 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085127●コード番号:202-1995アズワン品番65-8028-68
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥120,980税込¥133,0781個7日以内出荷Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 50 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 12 mm ドライブユニット - ヨークの動作モー仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078850●コード番号:202-1994アズワン品番65-8020-21
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥165,980税込¥182,5781個7日以内出荷Festo DGST シリーズ複動式丸型シリンダは、近接センサ用の外部油圧クッションを備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッド設計構造です。ストローク:50 mm ピストン径:12 mm 組み立て位置:任意 ドライブユニットの動作モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●ボア:12mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085173●コード番号:203-9675アズワン品番65-8003-66
リニア アクチュエータ EGSS
Festo¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60 - 125-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-125-12P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの端位置の間でシングル仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:125mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,922g●コード番号:203-9777アズワン品番65-7996-95
リニア アクチュエータ EGSS
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置の間でシングルガイドの動作を実現するコスト効果の高いユニットです。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:125mm●最大力持ち上げ:1,314N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,024g●コード番号:203-9771アズワン品番65-8004-13
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥297,980税込¥327,7781個7日以内出荷Festo ミニスライド DGST-25-150-Y12A は、スライド及びヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:150 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:31 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:31 mm、ピストン径:25 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085197●コード番号:203-9537アズワン品番65-8000-92
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-12P-A-ST-
Festo¥298,980税込¥328,8781個7日以内出荷Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:250mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6353アズワン品番65-7875-59
プッシュインコネクタ
Festo¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Festo トラニオン取り付けキット DAMT-V7-125-A は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3013、3 g仕様●メーカーシリーズ:DAMT- V7-125-A●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:トラニオン取り付けキット●コード番号:203-0950アズワン品番65-8001-44