カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • ABRACON(10)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • CKD(8)
  • KANA(片山チエン)(42)
  • KSフィルター(3)
  • omron(オムロン)(24)
  • SMC(25)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アソー(2)
  • イスカル(5)
  • イトーキ(3)
  • エスコ(3)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • コガネイ(100)
  • マキテック(46)
  • ヤンマー(4)
  • 三菱電機(5)
  • 水本機械製作所(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-b2」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528アズワン品番65-7978-90
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は4バールです。回線接続:G2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:40バール●コード番号:203-7087アズワン品番65-7982-03
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。回線接続:NPT1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:40バール●コード番号:203-7116アズワン品番65-7998-61
関連キーワード
gt12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt12