カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • イトーキ(16)
  • 東洋バルヴ(6)
  • エスコ(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t203-b1」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    欠品中
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 10 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7485アズワン品番65-7985-99
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ

    Festo
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1 は、角形プラグ付きで、形状 C バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7606アズワン品番65-7997-43
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1シリーズ

    Festo
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:2 x 3 / 2 (閉)、モノステーブルを備えています。標準ベースのバルブは、ISO5599-1 とサブベースに適合します。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7554アズワン品番65-7985-11
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズ

    Festo
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能付きで、2 x 3/2 は閉じた状態で、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7447アズワン品番65-7985-39
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A1対応 Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A1対応

    Festo
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 900 l/min、動作圧力: 2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A1 に適合しています●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7430アズワン品番65-8012-44
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528アズワン品番65-7978-90
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-1R5L のバルブ機能は、2 x 3/2 閉鎖及び単安定です。 ISO 5599-1 及びサブベースに準拠した標準ベースのバルブを備えています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7527アズワン品番65-8008-13
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズ

    Festo
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AA-1C1 (角形プラグ付き)の形状 C は、バルブ機能:2 x 3/2 開 / 閉、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1●機能:2x3/2 Open/Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7607アズワン品番65-7997-81
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L の製品です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7531アズワン品番65-7995-02
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ