カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(8)
  • CKD(626)
  • KITO(キトー)(319)
  • SMC(105)
  • 東海キャスター(88)
  • サンポール(79)
  • IKO(日本トムソン)(44)
  • RS PRO(43)
  • ホンダ(33)
  • 帝金(30)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • サンドビック(28)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • ニッサン(24)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 水本機械製作所(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • FUNAHASHI(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3h」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo 真空ポンプ、0.95 mm ノズル、4.5 Bar - VN シリーズ - VN-10 - H - T3 - Q2 - VQ2-RO1 Festo のコンパクトな吸引ポンプ一体型のオープンサイレンサが付属しているため、作業場で静かに使用できます。このポンプは、コンパクトで丈夫な設計で、幅広いアクセサリと互換
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2429アズワン品番65-8024-52
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズ

    Festo
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AA-1C1 (角形プラグ付き)の形状 C は、バルブ機能:2 x 3/2 開 / 閉、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1●機能:2x3/2 Open/Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7607アズワン品番65-7997-81
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6277アズワン品番65-7994-85
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で14mm幅で、T字型のメスねじが付いています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は6.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6294アズワン品番65-8006-69
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、T 字型で使用する標準 / 高真空で、オスねじ付きのプッシュインコネクタ式公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 バールです。空圧接続ポート 1 QS-6、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0143アズワン品番65-7994-55
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 2 → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2408アズワン品番65-8036-24
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2410アズワン品番65-8036-46
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6299アズワン品番65-7995-32
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のタイプがあり、プラグインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6226アズワン品番65-7989-07
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型のメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6298アズワン品番65-8009-08
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い真空です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 bar です。この空圧接続ポート 1 は、スルーホール取り付けの QS-6 です。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0119アズワン品番65-7986-56
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2436アズワン品番65-8025-79
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、メスねじが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm 高真空
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2427アズワン品番65-8027-92
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスとともに使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。これにはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6253アズワン品番65-7983-59
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6252アズワン品番65-7960-81
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 25 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6301アズワン品番65-7999-01
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のタイプがあり、プラグインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6276アズワン品番65-8006-36
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プッシュインコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2442アズワン品番65-8023-29
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、14 mm 幅のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6134アズワン品番65-8006-08
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のエジェクタパルスに対応します。 T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6122アズワン品番65-8005-72
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 18 mm のイジェクタパルスとともに使用します。 T 字型はメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6123アズワン品番65-8007-99
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスとともに使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。これにはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6120アズワン品番65-8012-12
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6202アズワン品番65-7993-90
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。メスねじとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6302アズワン品番65-8005-99
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスで使用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6208アズワン品番65-8005-70
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6207アズワン品番65-8006-64
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6131アズワン品番65-7983-92
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅のエジェクタパルスに使用します。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6227アズワン品番65-8006-04
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7137アズワン品番65-7989-19
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7133アズワン品番65-8006-37
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 G ねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付け type=line installation Line connect
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1インチ●最大使用圧力:16 bar●コード番号:203-7008アズワン品番65-7978-50
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用されます。標準で高真空で、幅 18 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 48.8 l/min です。任意の位置で組み立て
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6285アズワン品番65-7982-70
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型ではプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 48.8 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6309アズワン品番65-8006-03
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7068アズワン品番65-8011-05
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7123アズワン品番65-7988-87
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。回線接続:NPT1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7114アズワン品番65-8006-39
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7077アズワン品番65-7989-22
  • 空圧作動バルブ アングルシート Festo

    空圧作動バルブ アングルシート

    Festo
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は8バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7039アズワン品番65-7986-39
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1305アズワン品番65-8037-01
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 18 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 25 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6303アズワン品番65-7993-87
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3