カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(282)
  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(749)
  • MAZDA(マツダ)(447)
  • RS PRO(354)
  • Lovato(152)
  • BMW(140)
  • 三菱ふそう(139)
  • メディアカバーマーケット(135)
  • KTM(129)
  • SPARKFUN(117)
  • DUCATI(99)
  • MV AGUSTA(69)
  • KEMET(64)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(63)
  • ケナメタル(44)
  • KITO(キトー)(41)
  • スバル(41)
  • SKF(日本エスケイエフ)(33)
  • フェリック(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tov」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ G 1/8 Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ G 1/8Festo
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 20 mm Bore, 50 mm Stroke - DGST Series - DGST-20-50-PA This actuator from Festo uses a slide mechanism to create linear movement with easeWith its compact size and symmetrical mounting interfaces for sup
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:50mm●空圧接続:G 1/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):8085143●重さ:1.3kg●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:202-2140アズワン品番65-8025-21
真空ポンプ OVEL オベル シリーズ Festo真空ポンプ OVEL オベル シリーズFesto
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
FestoOVELシリーズT型真空ジェネレータは、公称ノズルサイズは0.95mmです。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は2bar→7barです。グリッド寸法:15mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:OVEL(オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:2-7バール●コード番号:202-2457アズワン品番65-8034-05
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5 Festo空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5Festo
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systemsIts well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speedsBoth the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service lifeElastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end positionBecause its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movementThis also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistantCan this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.
仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781アズワン品番65-8031-11
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/minFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexiblyIt features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy resultsThere are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simpleBecause its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mAIs this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453アズワン品番65-8007-49
真空ポンプ OVEL オベル シリーズ Festo真空ポンプ OVEL オベル シリーズFesto
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
FestoOVELシリーズT型真空ジェネレータは、公称ノズルサイズは0.95mmです。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は2bar→7barです。グリッド寸法:15mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:OVEL(オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:2-7バール●コード番号:202-2435アズワン品番65-8036-64
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/minFesto
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0468アズワン品番65-7990-61
手動バルブ ロッドレバー G 1/2 Festo手動バルブ ロッドレバー G 1/2Festo
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:80mm標準公称流量:3800l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6065アズワン品番65-7987-12
手動バルブ ロッドレバー G 1/8 Festo手動バルブ ロッドレバー G 1/8Festo
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:51mm標準公称流量:600l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5976アズワン品番65-7998-21
手動バルブ ロッドレバー G 1/8 Festo手動バルブ ロッドレバー G 1/8Festo
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:51mm標準公称流量:600l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5943アズワン品番65-8009-91
手動バルブ ロッドレバー G 1/2 Festo手動バルブ ロッドレバー G 1/2Festo
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:95mm標準公称流量:3200l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5949アズワン品番65-7987-10
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/minFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0393アズワン品番65-7994-70
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0498アズワン品番65-7996-14
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/minFesto
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1050L/min●コード番号:203-0420アズワン品番65-8001-36
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/minFesto
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:203-0471アズワン品番65-8018-29
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/minFesto
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0502アズワン品番65-8001-51
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0459アズワン品番65-8007-67
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/4 2750L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/4 2750L/minFesto
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0487アズワン品番65-8000-99
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0510アズワン品番65-7983-41
エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ 380L/minFesto
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●最低流出圧力:0.02バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0417アズワン品番65-8014-32
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ 900L/minFesto
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0452アズワン品番65-8013-33
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/minFesto
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0477アズワン品番65-7981-32
継手アセンブリ VTシリーズ Festo継手アセンブリ VTシリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
FestoVTシリーズの中空ボルトは、LK又はTKコンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に適しています。スチール製、クロムめっきが施されています。空圧接続-G1/4オスねじRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VT●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-3696アズワン品番65-8035-94
エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/minFesto
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0408アズワン品番65-8002-57
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/minFesto
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0524アズワン品番65-7990-41
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/minFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0522アズワン品番65-8009-78
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/minFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0406アズワン品番65-7990-75
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ 900L/minFesto
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0473アズワン品番65-7999-20
エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0409アズワン品番65-8000-45
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/minFesto
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 380L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 380L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大2バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0475アズワン品番65-7980-73
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/minFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:203-0509アズワン品番65-7995-99
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ 900L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で14mm幅で、T字型のメスねじが付いています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は6.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6294アズワン品番65-8006-69
手動バルブ ロッドレバー G 1/4 Festo手動バルブ ロッドレバー G 1/4Festo
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:66mm標準公称流量:1150l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6049アズワン品番65-7982-25
手動バルブ ロッドレバー Festo手動バルブ ロッドレバーFesto
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:66mm標準公称流量:1150l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3closed●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6052アズワン品番65-7919-45
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/minFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0418アズワン品番65-7979-80
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0456アズワン品番65-8007-71
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0474アズワン品番65-8002-58
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/4 2750L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/4 2750L/minFesto
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0515アズワン品番65-8013-34