カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(96)
- DAIKEN(旧:大建工業)(16)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
- ParkerTAIYO(8)
- 東日興産(TN)(8)
- カイダーベースボード工業(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- 昭和コーポレーション(6)
- 篠原電機(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 東洋バルヴ(3)
- 倉敷化工(2)
- コンドーテック(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 外山電気(2)
- TOTO(2)
- 日栄インテック(2)
- ブランドをもっと見る
「ub-25」の検索結果
特価

エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは40mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは160mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:160mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1724アズワン品番65-8027-54
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 25 mm、ストロークサイズは 200 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用仕様●ストローク:200mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9953アズワン品番65-8015-11
エアシリンダ CRDSNU を参照してくださいシリーズ
Festo¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは 10 mm です。周囲温度: 0 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1723アズワン品番65-8020-30
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1717アズワン品番65-8027-64
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:100mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1722アズワン品番65-8033-28
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 25 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用仕様●ストローク:125mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9952アズワン品番65-7994-75