カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- AHS(42)
- HydraForce(10)
- Lofree(4)
- RS PRO(5)
- SMC(16)
- SPARKFUN(3)
- StarTech.com(6)
- TRUSCO(3)
- アズワン(5)
- インターネット(14)
- エスコ(3)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(2)
- ヒサゴ(3)
- 三菱ふそう(3)
- 日本緑十字社(6)
- 椿本チエイン(3)
- 西日本セフティデンキ(4)
- ブランドをもっと見る
「void」の検索結果
特価

ソレノイドバルブコイル MSFシリーズ
Festo¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷。FestoMSFWシリーズFソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイルCoilvoltageは230VACです。最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7仕様●シリーズ:MSF●電源電圧:230Vac●コード番号:202-3619アズワン品番65-7991-20
フランジ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
ソレノイドバルブコイル
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo MSFW シリーズ F ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。Coil Voltage最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7仕様●電源電圧:240 V ac●コード番号:202-3575アズワン品番65-8026-07
ソレノイドバルブコイル
Festo¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Festo MSFW シリーズ F ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイル Coil voltage最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:202-3639アズワン品番65-8029-04