カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(3)
  • シーシーアイ(14)
  • ミヤコ(7)
  • 東栄管機(7)
  • 前澤化成工業(6)
  • Aron(アロン化成)(5)
  • セキスイ(4)
  • ショーボンド(4)
  • 第一機材(3)
  • カクダイ(2)
  • トップ工業(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • ニッサン(2)
  • 北菱電興(2)
  • アウス(1)
  • アキレス(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • 東栄工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 65 40」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動バルブ G 1/8 Festo

    手動バルブ G 1/8

    Festo
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo の旋回フランジは、ADVU シリンダ、AEVU シリンダ用で、クレビスフットマウント LBN 又は LN、LSN と適合します。このサイズは 40 で、プラスチックベアリング付きねじには亜鉛めっきスチール材を使用します。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 199 g
    仕様●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2620アズワン品番65-8023-66
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LN-40 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 40 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 192 g
    仕様●メーカーシリーズ:ln-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0858アズワン品番65-8017-89
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo スイベルフランジ SUA-80 ( ADVU、AEVU、適合するクレビスフットマウント LBN 又は LN、LSN シリンダ用)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 80 アセンブリ位置任意 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 764 g
    仕様●メーカーシリーズ:SUA-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:203-0919アズワン品番65-7994-78
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 5/3 クローズドソレノイドバルブ、電気式、G 1/4 - VUVG シリーズ - VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 Festo のコンパクト 5/3 クローズドソレノイドバルブは、空圧システムで圧縮空気の流量を制御します。1000 → 1380 L/min の高流量で、高速かつ信頼性の高いアクチュエータ応答を実現しています。このバルブは、動作圧力が 3 → 8 bar のさまざまな用途に使用できます。 展伸アルミ合金製ハウジングにより、腐食からの保護と IP (侵入保護) 65 等級により、ユニットは防塵性を備え、あらゆる角度からの低圧噴水流に耐えるように密閉されています。シールは、ニトリルブタジエンゴム( NBR )及び水素添加 NBR ( HNBR )製なので、耐摩耗性が高く、油や化学薬品に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。電気的に作動するため、液体や気体の流れを簡単に制御できます G 1/4 接続ポートねじサイズは業界標準の継手と互換 スロットル可能な排気機能により、排気ポートまたは安全バルブとして使用できます ソフトシール方式により漏洩を防止 プラグソケットの保護等級は IP (侵入保護) 40 で、1 mm を超える物体にシールされている
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1344アズワン品番65-8021-48
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo クレビスフット LN-125 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2632 g
    仕様●メーカーシリーズ:ln-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0859アズワン品番65-7991-33
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LN-50 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 323 g
    仕様●メーカーシリーズ:ln-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0843アズワン品番65-8011-23
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LN-80 は、DNC、DNGU、DNGUT、DNG、DNU、ADVU、ADVUP、ADVUP の各シリンダのスイベル取り付けに適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 877 g
    仕様●メーカーシリーズ:ln-80●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0840アズワン品番65-8004-53
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 10 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 140 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1304アズワン品番65-8036-99
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 340 → 380 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1357アズワン品番65-8031-78
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準の公称流量は440l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1537アズワン品番65-8024-66
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準の公称流量は440l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1306アズワン品番65-8021-12
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1500アズワン品番65-8035-40