カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Murata Power Solutions
- メディアカバーマーケット(9)
- 北陽電機(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Pico Technology(3)
- DXアンテナ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- インガソール・ランド(1)
- コクヨ(1)
- ナカバヤシ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 協和[機構部品](1)
- ケニス(1)
- StarTech.com(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2dms」の検索結果
特価

Murata Power Solutions コネクタハウジング
Murata Power Solutions¥309税込¥3401個7日以内出荷仕様コンタクト数:6●行数:1●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:DMS●併用可能製品:12ピンDMSシリーズ●ボディ向き:ストレート●長さ:15.7mm●幅:12.7mm●深さ:4.8mm●ハウジング材質:ナイロン●12ピンDMSシリーズパネルメータ用のアクセサリ. DMSシリーズの12ピンパネルメータ用のアクセサリ. 6ポジションコネクタハウジングと圧着端子 4320-01069-0 ( ; 903-3567 903-3567 ) 6ポジションコネクタハウジングと4400-01032-0 ( ; 903-3545 903-3545 )圧着端子により、すべてのパネル取り付け12ピンDMSシリーズメータに入力 / 出力を確実に固定できます。 これらのコネクタは小規模なプロトタイプ用途での使用に最適です。 各メータには、 2個のコネクタハウジングと12個の端子が必要です。. 6ポジションSIPソケット 4320-01074-0 ( ; 903-3554 903-3554 ) 6ポジションSIPソケットは、基板に12ピンDMSシリーズパネルメータを取り付けるための簡単で低コスト、低プロファイルのソリューションを実現します。 これらのソケットは機械的に優れた保持力を発揮し、メータを所定の位置に固定するために必要なすべての機械的な力を供給できます。RoHS指令(10物質対応)対応