カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Murata Power Solutions
- AVX(4)
- BOURNS(10)
- KEMET(19)
- KOA(12)
- MURATA(村田製作所)(6)
- omron(オムロン)(2)
- onsemi(2)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- RS PRO(16)
- SCHURTER(2)
- TDK(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- VISHAY(18)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- YAGEO(32)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- ニチコン(2)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「47mω」の検索結果
特価

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 47 μH, 770mA, ラジアル, 22R473C
Murata Power Solutions¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 770mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 220mΩ●許容差: ±10%●直径: 6.5mm●長さ: 45mm●高さ: 10.5mm●寸法: 6.5 (Dia) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 10.9MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●末端仕様: ラジアルリード型℃●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ), 47 μH, 8.5A, ラジアル, 1447385C
Murata Power Solutions¥9,998税込¥10,9981箱(25個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 8.5A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 21mΩ●許容差: ±15%●直径: 24.4mm●長さ: 28.3mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 6.7MHz●リード間隔: 23.8mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 33mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 47 μH, 1.5A, スルーホール, 13R473C
Murata Power Solutions¥19,980税込¥21,9781箱(200個)8日以内出荷仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 1.5A●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 110mΩ●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mHRoHS指令(10物質対応)対応