カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Murata Power Solutions
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • Pico Technology(3)
  • アズワン(2)
  • 北陽電機(2)
  • DXアンテナ(2)
  • インガソール・ランド(1)
  • 東洋技研(1)
  • 協和[機構部品](1)
  • 虎変堂(1)
  • StarTech.com(1)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dms」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリーンベゼル Murata Power Solutions 32.51 x 46.38mm Murata Power Solutions

    スクリーンベゼル Murata Power Solutions 32.51 x 46.38mm

    Murata Power Solutions
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●画面縦横サイズ : 21.29 x 33.93mm●外寸寸法 : 32.51 x 46.38mm●外寸高さ : 32.5mm●外寸幅 : 46.4mm●視野領域高さむ : 21.29mm●視野領域幅 : 33.93mm●DMS-BZL - DMSメータ用パネル取り付けベゼル. DMS-BZL-Cベゼルアセンブリを使用すると●DMS-20●DMS-30●及びDMS-40の各デジタルパネルメータのパネルを安全かつ美しく取り付けることができます。 頑丈な黒ABSプラスチック製で●ねじ付き金属ねじとインサートが付属しているため●耐振動性に優れ●パネルを安全に取り付けることができます。. DMS-BZL1-C: DMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL2-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL3-C: DMS-20ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL4-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-20ベゼルアセンブリ用 材質: UL 94V-0 ABS黒プラスチック由来(2-56ねじ付き黄銅インサート4個付き) ステンレススチールねじ●2-56ねじ付き●長さ4.75 mm 温度範囲: -40 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions デジタルパネルメータ LED 53.8 x 22.3 mm Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions デジタルパネルメータ LED 53.8 x 22.3 mm

    Murata Power Solutions
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●特性測定: 電流●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.8mm●奥行き: 33.8mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +60℃●DMS-30PC-4/20S - デジタルパネル4-20 mAメータ. 4 → 20 mA電流ループ入力及び3.5桁表示のLEDパネルメータであるDMS-30PC-4/20Sシリーズは、優れた電気性能、ディスプレイ可読性、使いやすさ、及び長期的な信頼性を兼ね備えています。 高精度の20回転ポテンショメータでゲイン(スパン)及びオフセット(ゼロ)を調整できます。 小数点及び範囲の設定変更はすべてDIPスイッチで行います。 電流ループ及び電源への接続はいずれも頑丈な4点ねじ式端子台で行います。 DMS-30PC-4/20Sは使いやすい設計を特徴とし、数百もの入力電流 / 出力計測に対応します。 これにより、コストが高く、リードタイムの長い工場での特殊なケースの要件をほとんど解消できます。特にさまざまな距離を測定する必要がある場合などに便利です。. デジタル4-20 mAメータ、3.5桁表示 14.2 mmの大型赤色LEDディスプレイ 24 V dc絶縁電源 100 Ωインピーダンス、2 Vループドロップ 範囲、小数点以下桁数はDIPスイッチで選択可能 高精度、20回転、ゲイン / スパン及びゼロ / オフセット調整ポテンショメータ 信頼性の高いねじ止め端子による入力接続 耐振動性パッケージ 55×23×27 mmのミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電流計 Murata 3.5桁 Murata Power Solutions

    デジタル電流計 Murata 3.5桁

    Murata Power Solutions
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリーンベゼル Murata Power Solutions TFTディスプレイ用 4.75 x 64.77 x 32.26mm Murata Power Solutions

    スクリーンベゼル Murata Power Solutions TFTディスプレイ用 4.75 x 64.77 x 32.26mm

    Murata Power Solutions
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    仕様●共用ディスプレイタイプ : TFTディスプレイ●外寸寸法 : 4.75 x 64.77 x 32.26mm●外寸高さ : 32.3mm●外寸幅 : 64.8mm●DMS-BZL - DMSメータ用パネル取り付けベゼル. DMS-BZL-Cベゼルアセンブリを使用すると●DMS-20●DMS-30●及びDMS-40の各デジタルパネルメータのパネルを安全かつ美しく取り付けることができます。 頑丈な黒ABSプラスチック製で●ねじ付き金属ねじとインサートが付属しているため●耐振動性に優れ●パネルを安全に取り付けることができます。. DMS-BZL1-C: DMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL2-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL3-C: DMS-20ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL4-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-20ベゼルアセンブリ用 材質: UL 94V-0 ABS黒プラスチック由来(2-56ねじ付き黄銅インサート4個付き) ステンレススチールねじ●2-56ねじ付き●長さ4.75 mm 温度範囲: -40 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電流計 Murata Power Solutions Murata Power Solutions

    デジタル電流計 Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応