カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Murata Power Solutions
- ホンダ(32)
- NSK(日本精工)(10)
- NACHI(不二越)(9)
- ニッサン(4)
- mizuno(ミズノ)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- 岡潮(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ELPA(1)
- コクゴ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- スバル(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- BRAHMS(1)
- トヨタ(1)
- Vance&Hines(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「7004c」の検索結果

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 670mA, ラジアル, 22R104C
Murata Power Solutions¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 670mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 390mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 7MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 90mm●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mm
Murata Power Solutions SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 470 μH, 700mA, 7 x 5.9 x 3.6mm, 50474C
Murata Power Solutions¥209税込¥2301個7日以内出荷仕様●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 700mA●長さ: 7mm●奥行き: 5.9mm●高さ: 3.6mm●寸法: 7×5.9×3.6mm●許容差: -30 → +50%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: 5000●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ5000シリーズSMDコモンモードチョーク. コンパクトSMTコモンモードチョーク ラインフィルタリングが必要な場合に最大100 MHzのコモンモードノイズを減衰できるように設計 UL94V-0パッケージング素材 用途: 低電流スイッチング電源及び通信機器RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 700mA, 7.3 x 3.55 x 7.3mm, 45104C
Murata Power Solutions¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 700mA●長さ: 7.3mm●奥行き: 3.55mm●高さ: 7.3mm●寸法: 7.3×3.55×7.3mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 710mΩ●シリーズ: 4500●最大自己共振周波数: 10kHz●インダクタ構造: 巻線型℃●4500シリーズシールド付き巻線インダクタ. 4500シリーズシールド付き巻線インダクタ、0.28 μH → 1.0 mH、最大8 A Idc デスクトップコンピュータ、LEDを使用する製品やGPSシステムなどの家庭用電化製品に、またネットワークハブ、ブリッジ、ルータ、高周波数ワイヤレス通信機のような幅広い産業及び通信の用途に使用する電源ラインフィルタに適しています。 これらの表面実装インダクタはひじょうにコンパクトであり、シールドを内蔵しているため、EMI感度の高い用途にも有用RoHS指令(10物質対応)対応