カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Murata Power Solutions
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ダイヘン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h950c11」の検索結果

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 950mA, スルーホール, 11R103C
Murata Power Solutions¥9,998税込¥10,9981袋(200個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 950mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 140mΩ●許容差: ±10%●直径: 5mm●高さ: 7.5mm●寸法: 5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 2mm●シリーズ: 1100R●リード径: 0.5mm●ムラタ1100Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1100Rシリーズのインダクタは、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大3.0 A Idc 1.0 → 470 μHインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応