カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • Murata Power Solutions
  • モノタロウ(137)
  • NKE(22)
  • NACHI(不二越)(29)
  • SMC(87,258)
  • ホンダ(14,630)
  • 理研計器(2,293)
  • メディアカバーマーケット(1,905)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,709)
  • IKO(日本トムソン)(1,548)
  • エスコ(999)
  • フロンケミカル(974)
  • 三桂製作所(966)
  • コガネイ(887)
  • New-Era(ニューエラー)(844)
  • Kenko(ケンコートキナー)(810)
  • ユニット(738)
  • TAKEGAWA(武川)(702)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • サンドビック(635)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nke」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
879税込967
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, MEE1S0305SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, MEE1S0305SCMurata Power Solutions
799税込879
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 2.97 3.63 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 11.48mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.11●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, MEE1S2412SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, MEE1S2412SCMurata Power Solutions
28,980税込31,878
1セット(35個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 21.6 26.4 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 dc●出力電流: 83mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.05●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, MEE1S2405SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, MEE1S2405SCMurata Power Solutions
859税込945
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 21.6 26.4 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.05●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEE1S0505SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEE1S0505SCMurata Power Solutions
29,980税込32,978
1セット(35個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 5.5 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 11.48mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.07●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEE1S0512SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEE1S0512SCMurata Power Solutions
27,980税込30,778
1セット(35個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 4.5 5.5 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: V dc●出力電流: 83mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.08●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NKE0503SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NKE0503SCMurata Power Solutions
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 11.48mm●シリーズ: NKE●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ. SIP-4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NKE0505SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NKE0505SCMurata Power Solutions
31,980税込35,178
1セット(40個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 7.46mm●シリーズ: NKE●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ. SIP-4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NKE0505DC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NKE0505DCMurata Power Solutions
42,980税込47,278
1セット(40個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: PDIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 5.4mm●シリーズ: NKE●最低温度: -40℃●ムラタ1 W DIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ. 絶縁サブミニチュアSIP4モジュール 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NKE0512SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NKE0512SCMurata Power Solutions
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 83mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 7.46mm●シリーズ: NKE●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ. SIP-4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応