カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Murata Power Solutions
- AMPHENOL(7)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- PILZ(1)
- Provertha(1)
- RS PRO(2)
- SCHMERSAL(1)
- SIB(1)
- Silfox(1)
- SMC(2)
- SPARKFUN(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- イハラサイエンス(1)
- オーム電機(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 未来工業(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「of12m」の検索結果

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, NXJ1S0303MC-R7
Murata Power Solutions¥99,980税込¥109,9781セット(180個)7日以内出荷仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 2.97 → 3.63 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 3.3 V dc●出力電流: 333mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SMA●絶縁電圧: 4.2kV dc●奥行き: 3.11mm●シリーズ: NXJ1●ロードレギュレーション: Maximum of 11.5%●最低温度: -40℃●UL60950、ANSI/AAMI ES6061-12 M00P及び1 M00P. Murata 1 W絶縁型DC-DCコンバータ. Murata NXJ1シリーズの絶縁型シングル出力1 W DC-DCコンバータには、表面実装用途向けの頑丈でコスト効果の高い製品が用意されています。 NXJ1シリーズの完全に自動化された生産プロセスでは、すべてがハロゲンフリーのiLGAパッケージにパッケージ化されており、高い信頼性と性能の再現性が確保されます。 さまざまな用途に対する取り付けが簡単になるように、業界標準のフットプリントをサポートしています。RoHS指令(10物質対応)対応