カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Murata Power Solutions
  • 長野計器(23)
  • SMC(20)
  • RECOM(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 三菱電機(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • アズワン(1)
  • EPSON(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-1r-dc」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, NXE1S0305MC-R7 Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, NXE1S0305MC-R7

    Murata Power Solutions
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 2.97 → 3.63 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 3.3 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: iLGA●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 12.7mm●シリーズ: NXE1●ロードレギュレーション: Maximum of 13%●最低温度: -40℃●村田製作所NXEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所NXEシリーズはコスト効果が高く、低プロファイルで、完全な自動表面実装の絶縁型DC-DCコンバータです。 NXEシリーズは、基板組み込みのトランスを搭載しており、ハロゲンフリーのパッケージで製品の寿命と信頼性を向上しています。 NXEシリーズは、業界標準のフットプリントで設計されているので、手間をかけずに古い製品と交換したり、新しい用途に使用したりできます。. 特長と利点: 高ポットテスト: 3 kV dcの絶縁 業界標準のフットプリント ハロゲンフリー 従来のコンバータよりも低プロファイルです。 基板実装型のトランスです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 1W, MTC1S2403MC-R7 Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 1W, MTC1S2403MC-R7

    Murata Power Solutions
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 3kV ac●幅: 14.22mm●シリーズ: MTC1●ロードレギュレーション: ±0.5%●最低温度: -40℃●UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1認定を申請中(2 MOOPs). ムラタ1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MTC1シリーズ. ムラタMTC1シリーズは、1 W、整流型、シングル出力DC/DCコンバータ、12又は24 V dcの公称入力電圧、選択された公称電圧の付近で2:1の入力範囲に対応します。 これらの表面実装DC-DCコンバータは、6つのシングル出力で構成されており、12及び24 V dcの両方の公称入力から3.3512 V dcの電圧を出力します。 MTC1の出力は前述の出力の+/- 0.5 %の範囲で完全に調整されるので、追加の整流コンポーネントは不要です。 このシリーズの絶縁DC-DCコンバータは電圧トリムピンを備えているので、出力電圧を+/- 10 %調整して特別な電圧要件を満たすことができます。 リモートオン / オフピンを使用すれば、出力を無効にしてアプリケーションの消費電力を節約できます。 MTC1絶縁型DC-DCコンバータは、幅広い医療用途やヘルスケア用途だけでなく、産業、通信、バッテリ駆動システム、プロセスオートメーションに適しています。. 3 kV ac絶縁テスト電圧 出力電圧のトリム リモートオン / オフピン 電解コンデンサなし 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 2:1の入力範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, NXJ1S0303MC-R7 Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, NXJ1S0303MC-R7

    Murata Power Solutions
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 2.97 → 3.63 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 3.3 V dc●出力電流: 333mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SMA●絶縁電圧: 4.2kV dc●奥行き: 3.11mm●シリーズ: NXJ1●ロードレギュレーション: Maximum of 11.5%●最低温度: -40℃●UL60950、ANSI/AAMI ES6061-12 M00P及び1 M00P. Murata 1 W絶縁型DC-DCコンバータ. Murata NXJ1シリーズの絶縁型シングル出力1 W DC-DCコンバータには、表面実装用途向けの頑丈でコスト効果の高い製品が用意されています。 NXJ1シリーズの完全に自動化された生産プロセスでは、すべてがハロゲンフリーのiLGAパッケージにパッケージ化されており、高い信頼性と性能の再現性が確保されます。 さまざまな用途に対する取り付けが簡単になるように、業界標準のフットプリントをサポートしています。RoHS指令(10物質対応)対応