カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Murata Power Solutions
  • コガネイ(72)
  • 岩田製作所(36)
  • フォーク(12)
  • サンワサプライ(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 富士電機(9)
  • ミドリ安全(9)
  • 三菱電機エンジニアリング(7)
  • ダイニチ工業(6)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
  • SMC(5)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • KSフィルター(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • MOXA(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • サンキン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-s#3」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEV3S0505SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEV3S0505SC

    Murata Power Solutions
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 600mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 19.65mm●シリーズ: MEV3●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ3 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEV3シリーズ. 絶縁SIP7パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0512SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0512SC

    Murata Power Solutions
    71,980税込79,178
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MEE3●ロードレギュレーション: ±6%●効率: 86%●UL60950. cULus. MTBFは全負荷時公称入力でMIL-HDBK-217F FN2による値. ムラタ絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータ - MEE3シリーズ. MEE3シリーズの絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータは、業界標準のSIPパッケージを備えています。 高い効率と電力密度を特徴とし、幅広い温度範囲で3 W全負荷性能を実現します。 これらは主に、制御システムボードのローカル電源に1 kVDCのガルバニック絶縁の利点を提供するためなどに使用されます。. 最大89 %の高効率(標準) 高電力密度、2.68 W/cm 3 業界標準のピン配列 幅広い温度範囲-40 ℃ → 85 ℃で全負荷性能を発揮 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 2.31W, NCS3S1203SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 2.31W, NCS3S1203SC

    Murata Power Solutions
    42,980税込47,278
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 2.31W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 700mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±2%●絶縁電圧: 1.5kV dc●幅: 9.45mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●代表規格: cULus認定、RoHS対応、UL60950℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, NCS3S1212SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, NCS3S1212SC

    Murata Power Solutions
    44,980税込49,478
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±1.5%●絶縁電圧: 1.5kV dc●長さ: 21.95mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●最低温度: -40℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEV3S0509SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEV3S0509SC

    Murata Power Solutions
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 9V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 333mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10.2mm●シリーズ: MEV3●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ3 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEV3シリーズ. 絶縁SIP7パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 3W, NCS3S4812SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 3W, NCS3S4812SC

    Murata Power Solutions
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 18 → 75 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 48 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±1.5%●絶縁電圧: 1.5kV dc●長さ: 21.95mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●最高温度: +85℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 75 V dc, 2.31W, NCS3S4803SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 75 V dc, 2.31W, NCS3S4803SC

    Murata Power Solutions
    43,980税込48,378
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 18 → 75 V dc●定格電力: 2.31W●入力電圧公称: 48 V dc●出力電流: 700mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±2%●絶縁電圧: 1.5kV dc●幅: 9.45mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●最低温度: -40℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEV3S0515SC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEV3S0515SC

    Murata Power Solutions
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10.2mm●シリーズ: MEV3●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ3 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEV3シリーズ. 絶縁SIP7パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷