カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • Murata Power Solutions
  • azbil(旧:山武)(17)
  • ネグロス電工(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 篠原電機(1)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • SMC(3)
  • スイデン(2)
  • コンサス(2)
  • 日酸TANAKA(1)
  • DNライティング(1)
  • MEAN WELL(1)
  • Super(1)
  • 三菱マヒンドラ農機(1)
  • RPC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdc15」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NMV1215SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NMV1215SCMurata Power Solutions
37,980税込41,778
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: ±33mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NMV●ロードレギュレーション: ±7.3%●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMVシリーズ. 高効率 非調整型出力 ディレーティングなし 3 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 内部SMD構造 SIP7プラスチックパッケージ UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, MEA1D1512SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, MEA1D1512SCMurata Power Solutions
19,980税込21,978
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: ±12V dc●入力電圧範囲: 13.5 → 16.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 15 V dc●出力電流: ±42mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MEA1●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ムラタ1 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEAシリーズ. 業界標準のピン配列の、最大効率89.5 %の1 Wデュアル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、5 %以下という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、デュアルレール電源の供給で、スイッチングノイズを低減するガルバニック絶縁も備えています。 合計負荷が1 Wを超えない限り、1つの出力から全定格電力を引き出すことができます。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 最大効率89.5 % -40 → + 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 出力での電源共用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 2W, NMG1515SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 2W, NMG1515SCMurata Power Solutions
31,980税込35,178
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 13.5 16.5 dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 15 dc●出力電流: 133mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: NMG●ロードレギュレーション: 0.035●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ2 SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ NMGシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMGシリーズのDC DCコンバータは、DCパワーレールの絶縁や変換に特に適しています。 ガルバニック絶縁により、正電圧レールのみが存在するシステム内で、絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを設定できます。動作温度範囲が広いため、-40℃から始動でき、85 ℃で2 W出力が可能です。 ピンがNMR及びMER1シリーズと互換しているため、アップグレードが簡単です。. 効率: >80 UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 k dc絶縁 V、12 V、15 V、24 V入力 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 外部コンポーネント不要 MTTF最大390万時間 NMRシリーズとピン互換 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, MER1S1215SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, MER1S1215SCMurata Power Solutions
939税込1,033
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MER1●最低温度: -40℃●UL 60950. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 MER1シリーズのコンバータはヒューズを内蔵していないため、UL60950の要件を満たすには、以下に記載の定格に従い、耐サージ入力ラインヒューズを必ず使用してください。 MER1S05xxSC: 1 A MER1S12xxSC: 0.375 A MER1S15xxSC: 0.375 A MER1S24xxSC: 0.2 A MER1S48xxSC: 0.1 A すべてのヒューズにUL認定で最大許容DC入力電圧を超える定格を使用する必要があります。. Murata 1W SIP Single Output Unregulated Isolated DC-DC Converter - MER1 Series. 業界標準のピン配列の、最大効率89%の1 Wデュアル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。これらのSIP7 DC-DCコンバータは、優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁も備えています。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 最大効率89 % -40 → + 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, MEJ2D1215SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, MEJ2D1215SCMurata Power Solutions
37,980税込41,778
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: ±67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 5.2kV dc●長さ: 19.65mm●シリーズ: MEJ2●ロードレギュレーション: 0.07●最低温度: -40℃●UL60950、UL60601 (第3版). Murata 2 W SIPシングル、デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEJ2シリーズ. MurataパワーソリューションMEJ2は、医療認定済みの完全密閉小型スルーホール2 W DC-DCコンバータシリーズです。 この2 W MEJ2機器はシングル / デュアル出力のいずれかで使用できます。 小型SIP形式のMEJ2シリーズは医療規格IEC 60601 (第3版)の認定も受けており、200 Vrmsに対応するオペレータ保護(MOOP)の測定も備えます。 MEJ2シリーズは保証された内部物理スペース及び5.2 kVの工場テスト電圧に対応しているので、3 kVのテスト定格で機能絶縁のみを搭載し、スペースの保証がない従来の高絶縁部品では使用できなかったノイズの多い環境でも、使用することができます。. RoHS対応 電力密度: 0.81 W/cm3 シングル及びデュアル出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.96 cm2 SIPパッケージスタイル 絶縁: 5.2 kV dc 出力: 3.3 V、5 V、12 V、15 V 出力: 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 MEV、NMV、NMK、NMJシリーズとピン互換 MTTF: 最大4200000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, MER1S1505SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, MER1S1505SCMurata Power Solutions
23,980税込26,378
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 13.5 → 16.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 15 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MER1●最低温度: -40℃●UL 60950. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 MER1シリーズのコンバータはヒューズを内蔵していないため、UL60950の要件を満たすには、以下に記載の定格に従い、耐サージ入力ラインヒューズを必ず使用してください。 MER1S05xxSC: 1 A MER1S12xxSC: 0.375 A MER1S15xxSC: 0.375 A MER1S24xxSC: 0.2 A MER1S48xxSC: 0.1 A すべてのヒューズにUL認定で最大許容DC入力電圧を超える定格を使用する必要があります。. Murata 1W SIP Single Output Unregulated Isolated DC-DC Converter - MER1 Series. 業界標準のピン配列の、最大効率89%の1 Wデュアル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。これらのSIP7 DC-DCコンバータは、優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁も備えています。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 最大効率89 % -40 → + 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, NMK1215SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, NMK1215SCMurata Power Solutions
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: ±67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 19.5mm●シリーズ: NMK●最高温度: +85℃●UL60950. 村田製作所 2W SIP シングル / デュアル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ - NMK シリーズ. 村田製作所NMK シリーズの産業用温度範囲DC/DC コンバータは、業界標準の SIP パッケージに収納され、1W NMV シリーズの電源アップグレードパスを提供します。このコンバータタイプは、非安定型NMK シリーズは、出力電圧セットポイント精度が高く、負荷レギュレーションに優れています。デュアル出力タイプの不平衡負荷機能により、全定格出力電力はシングル出力で給電できます。. RoHS 対応 効率:80%以上 電力密度:1.31 W/cm3 -40 → 85 ℃の全 2 W 負荷で幅広い温度性能 UL94V-0 パッケージ素材 ヒートシンク不要 業界標準のピン配列 3 kV dc絶縁(1分) 入力:5 V、12 V、15 V、24 V 出力:5 V、9 V、12 V、15 V 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解/タンタル静電容量なしRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, NMH1215SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, NMH1215SCMurata Power Solutions
48,980税込53,878
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: ±67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NMH●ロードレギュレーション: ±10%●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMHシリーズ. 高効率 非調整型出力 ディレーティングなし 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 内部SMD構造 UL94V-0パッケージ素材 SIP7プラスチックパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NME1215SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NME1215SCMurata Power Solutions
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 66mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NME●ロードレギュレーション: ±8.5%●最低温度: -40℃●MTBF は MIL-HDBK-217F ( 25 ° C )による値です。. 村田製作所 1W SIP シングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NME シリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV 入出力間絶縁 外付け部品は不要す UL94V-0 パッケージ素材 SIP4 プラスチックパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 2W, NDL2415SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 2W, NDL2415SCMurata Power Solutions
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 134mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.1mm●シリーズ: NDL●最低温度: -40℃●ムラタ2 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDLシリーズ. 絶縁SIP8モジュール 絶縁耐圧1 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 リモートオン / オフ制御 電流フォールドバック付き連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, MER1S1515SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, MER1S1515SCMurata Power Solutions
22,980税込25,278
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 13.5 → 16.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 15 V dc●出力電流: 67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 19.65mm●シリーズ: MER1●最高温度: +85℃●UL 60950. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 MER1シリーズのコンバータはヒューズを内蔵していないため、UL60950の要件を満たすには、以下に記載の定格に従い、耐サージ入力ラインヒューズを必ず使用してください。 MER1S05xxSC: 1 A MER1S12xxSC: 0.375 A MER1S15xxSC: 0.375 A MER1S24xxSC: 0.2 A MER1S48xxSC: 0.1 A すべてのヒューズにUL認定で最大許容DC入力電圧を超える定格を使用する必要があります。. Murata 1W SIP Single Output Unregulated Isolated DC-DC Converter - MER1 Series. 業界標準のピン配列の、最大効率89%の1 Wデュアル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。これらのSIP7 DC-DCコンバータは、優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁も備えています。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 最大効率89 % -40 → + 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:-5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, MGJ2D121505SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:-5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, MGJ2D121505SCMurata Power Solutions
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧: -5 V dc, 15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 40 mA, 80mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 5.2kV dc●奥行き: 12.65mm●シリーズ: MGJ2●ロードレギュレーション: 0.06●最低温度: -40℃●UL60950 、 UL60601 (第 3 版). 村田製作所 MGJ2 シリーズ デュアル出力絶縁 DC-DC コンバータ 2W. Murata MGJ2 シリーズの DC-DC コンバータは、 IGBT や MOSFET のブリッジ回路におけるハイサイドとローサイドのゲートドライブ回路に電力を供給するのに最適です。これらの絶縁型 DC-DC コンバータは、非対称な出力電圧の選択が可能で、システム効率と EMIに最適なドライブレベルを実現します。MGJ2 シリーズは、モータドライブやインバータで用いられるブリッジ回路でよく見られ、高絶縁と dv/dt に対応した絶縁型電源です。MGJ2シリーズは工業用の温度定格と構造により、長寿命と信頼性が保証されます。. IGBT / Mosfet ゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 電力密度: 0.81 W/cm 3 絶縁試験電圧:5.2 kV dc 超低カップリング静電容量 フットプリント: 1.96 cm 2 SIP パッケージ 入力: 5 V 、 12 V 、 15 V 、 24 V 出力: +15 V / -5 V 、 +15 V / -8.7 V 、 +20 V / -5 V 最大動作温度: 100 oC dv/dt 耐性 部分放電性能RoHS指令(10物質対応)対応
dc24 dc12特集