カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Murata Power Solutions
- BIGM(丸山製作所)(2)
- brembo(4)
- CKD(2)
- KSフィルター(5)
- ParkerTAIYO(49)
- RS PRO(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TOYOX(トヨックス)(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスアンドエスサイクル(3)
- オーム電機(2)
- パシフィックウェーブ(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 三菱電機(6)
- 安立計器(4)
- 富士電機(3)
- 日本ナインスター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tc-1s」の検索結果

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 1W, MTC1S2403MC-R7
Murata Power Solutions¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 3kV ac●幅: 14.22mm●シリーズ: MTC1●ロードレギュレーション: ±0.5%●最低温度: -40℃●UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1認定を申請中(2 MOOPs). ムラタ1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MTC1シリーズ. ムラタMTC1シリーズは、1 W、整流型、シングル出力DC/DCコンバータ、12又は24 V dcの公称入力電圧、選択された公称電圧の付近で2:1の入力範囲に対応します。 これらの表面実装DC-DCコンバータは、6つのシングル出力で構成されており、12及び24 V dcの両方の公称入力から3.3512 V dcの電圧を出力します。 MTC1の出力は前述の出力の+/- 0.5 %の範囲で完全に調整されるので、追加の整流コンポーネントは不要です。 このシリーズの絶縁DC-DCコンバータは電圧トリムピンを備えているので、出力電圧を+/- 10 %調整して特別な電圧要件を満たすことができます。 リモートオン / オフピンを使用すれば、出力を無効にしてアプリケーションの消費電力を節約できます。 MTC1絶縁型DC-DCコンバータは、幅広い医療用途やヘルスケア用途だけでなく、産業、通信、バッテリ駆動システム、プロセスオートメーションに適しています。. 3 kV ac絶縁テスト電圧 出力電圧のトリム リモートオン / オフピン 電解コンデンサなし 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 2:1の入力範囲RoHS指令(10物質対応)対応