カテゴリ
- 制御機器(51)
絞り込み
ブランド
- OSRAM Opto Semiconductors
- RS PRO(129)
- NSK(日本精工)(85)
- MARWI(78)
- ミツビシ(62)
- ホンダ(58)
- TOTO(58)
- OSRAM(オスラム)(52)
- スズキ(42)
- ノーブランド(42)
- 三菱ふそう(32)
- 三菱マテリアル(25)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](24)
- MH CONNECTORS(23)
- 摂津金属工業(21)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- THK(17)
- スバル(15)
- カーシーカシマ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
「rsr」の検索結果

オスラム 950Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
OSRAM Opto Semiconductors¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED
OSRAM Opto Semiconductors¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFHRoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED, 3216 (1206)
OSRAM Opto Semiconductors¥81,980税込¥90,1781リール(2000個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 20°Si スルーホール実装
OSRAM Opto Semiconductors¥39,980税込¥43,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:4.8mm●高さ:9mm●半値幅感度角度:20 °●PINフォトダイオード - 5 mm (T-1 3/4)パッケージ. SRAM Opto Semiconductorsのこのフォトダイオードファミリは、標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 フルスペクトル又は可視光を検出するように設計されており、透明のパッケージに収められています。 周囲の可視光を遮断する昼光フィルタオプション付きのフォトダイオードもあります。 5 mm PINフォトダイオードに適した用途には、高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などが含まれます。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ 透明プラスチックパッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 1 x 1 mm2 様々な受入角度 波長範囲: 400 → 1100 nm 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED
OSRAM Opto Semiconductors¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nmRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto 赤外線 10° Si スルーホール実装
OSRAM Opto Semiconductors¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)7日以内出荷仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:750nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5mm●高さ:9mm●極性:順方向●PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ. SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto Full Spectrum 55°Si スルーホール実装 TO-39
OSRAM Opto Semiconductors¥58,980税込¥64,8781箱(40個)7日以内出荷仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:550nm●パッケージタイプ:TO-39●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:820nm●長さ:9.5mm●幅:9.5mm●高さ:3.7mm●極性:順方向●PINフォトダイオードTO-5パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのBPW 21は、TO-39メタルCANパッケージに収められたフォトダイオードです。このスルーホールメタルパッケージは、ハーメチックシールドです。BPW 21は、人間の眼(VLambda)と同様の350 → 820 nmの用途向けに設計されています。BPW 21に適した用途には、露出計及び色分析があります。. BPW 21フォトダイオードの特長: TO-39パッケージ スルーホール取り付け 半角度: 55° 放射検出面積: 2.73 x 2.73 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED Power SIDELED シリーズ
OSRAM Opto Semiconductors¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:7.1 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:18.9 lm●レンズ形状:長方形●主波長:630 nm●寸法:4.7 x 3.9 x 3.47mm●レンズ色:クリア●OSRAM Power SIDELEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのPower SIDELEDシリーズは、小型PLCC-2サイドルッカーパッケージに収容されています。 Power SIDELEDは、アンバー又はハイパーレッドの色を選択可能な、表面実装(SMD)用の側方監視LEDです。 このLEDは、輝度範囲が広く、高発光効率を発揮します。 Power SIDELEDファミリは、車載外装照明用途に最適です。. Power SIDELED LEDの特長: 側方監視LED 白色PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 色: アンバー及びハイパーレッド 視野角: 120°RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED E4014 シリーズ
OSRAM Opto Semiconductors¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様LED: 可視光RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED, 3.85 x 3.85 mm
OSRAM Opto Semiconductors¥999~税込¥1,099~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto
OSRAM Opto Semiconductors¥2,798税込¥3,0781袋(20個)7日以内出荷仕様PINフォトダイオードSFH 2200. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH2200は、波長が400 nm → 1100 nmの用途向けに設計されたシリコンPINフォトダイオードです。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、家庭用電化製品、制御回路、駆動回路、リモートコントロールなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応